3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ単品
危険物の類別非危険物
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。
縦(mm)690
横(mm)430
サイズラージ
質量(g)200
材質PVAスポンジ
寸法(mm)690×430
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり
材質PVAスポンジ
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。
水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に
材質PVAスポンジ
トラスコ品番385-3632
寸法(mm)約430×325
質量(g)273
危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。
材質PVA
寸法(mm)約330×620×5
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
スムーズな水切り!新素材マイクロナイロンファイバーにより、従来のセームに比べ2倍(メーカー比)の力でボディ・ガラスに残った水滴を吸収します。スムーズな水切りをビッグサイズで実現し、RV車にも最適です。
材質マイクロナイロンファイバー
寸法(mm)480×450
危険物の類別非危険物
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
トラスコ品番855-1417
質量(g)185
シートサイズ(mm)690×430
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吸水力抜群の万能クロス!大変吸水力に優れており、セーム革やスポンジ、ペーパータオル等の代替品として、ご家庭内でのさまざまな用途にお使いできます。くり返し洗濯機で洗えます。シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。お風呂場の水滴を取りカビ防止に!ガラス窓拭きおよび結露の拭き取りに。ペット用タオルに。
用途シンク周りの清掃や、キッチン周りの器具や食器棚のお掃除に。キャビネット・フロアー・タイル・テーブルなどのお掃除に。
材質レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5%
寸法(mm)約400×400
色ブルー
質量(g)93
タイプクロス
1個(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
材質羊革
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

マイクロファイバータオル
モノタロウ
¥179
税込¥197
クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。
また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
危険物の類別非危険物
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個
材質タップ:HSS、ドリル:HSS
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
1セット(15点)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1
材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール
ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2
タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
触れるだけでどんどん吸水!。「抜群の吸水力!」。超極細繊維だから、綿タオルの約2倍の水分をしっかり吸収します。「ソフトな素材」。超極細ふんわり素材なので、ボディにも安心してお使いいただけます。「汚れのかき取り」。チリや汚れ、軽い水アカをしっかりと落とします。
材質ナイロン80%、ポリエステル20%
寸法(mm)320×700
危険物の類別非危険物
関連キーワード