竹スダレ付
付属品竹スダレ
材質アルミニウム
安心コート加工 杉中華セイロ←ヘッドコピー安全性が高く撥水性の強いフッ素樹脂MFUをセイロ全体に染み込ませました。耐久性、強度がUPし、経済的です。キズや汚れ、油脂や菌がつきにくく、衛生的です。食品衛生検査に適合しておりますので安心してご使用できます。
材質杉
材質天然木(中国やなぎすぎ)、天然竹
材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金
底面の厚さ(mm)0.9
多量の米を蒸す時に便利です。すみずみまで美味しく蒸せ、蒸しムラがありません。安定性が抜群で、セイロの積み重ねも安心です。軽くて持ち運びが容易です。洗浄が簡単で衛生的です。
サイズ(cm)33
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)535×457
高さ(mm)378(蓋含む)
質量(g)2303
板厚(mm)0.9
アズワン品番64-5189-78
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質さわら
全高(mm)120
有効高さ(mm)90
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ丸型
段数3
傾斜:水滴が外側に行くのでおまんじゅうに水滴がつきません。
材質さわら
cm 最大外寸法30、440×440×H9033、470×470×H9036、500×500×H9039、530×530×H9042、560×560×H9045、590×590×H90
材質サワラ
関連キーワード
1
2
3
次へ