127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様キャップにハケが付いています。 トラスコ品番107-3165 透明 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 容量(g)100 主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

仕様キャップにハケが付いています。 トラスコ品番107-1659 透明 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 容量(g)100 主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1個
549 税込604
当日出荷

臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。 ホワイト 容量(mL)330 質量(g)540 トラスコ品番392-7636 使用温度範囲(℃)-30~90 主成分変成シリコーンポリマー 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様低粘度速乾性 付属品筆付 無色透明液体 比重0.89~0.99 引火点(℃)-17(密閉式) 沸点(℃)65.4 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) 成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容ハケ 使用温度範囲0~60℃ 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 使用温度範囲(℃)0~60 主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 トラスコ品番401-0353 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径13~75A 規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量556mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。 トラスコ品番628-5132 セット内容主剤1本・硬化剤1本 材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂 タイプエポキシ系接着剤 危険物の類別非危険物
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷


優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。 セット内容主剤1個500g・硬化剤1個500g 容量(g)1000 主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂 主な用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用 危険物の類別非危険物 関連資料(0.84MB)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用 粘度(mPa・s[cP])500 性質低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ90° 透明ブルー 最高使用温度(℃)40未満
1個
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。(「ロードボンドT-3」の後継品です) セット内容主剤1個1000g・硬化剤1個1000g 内容量(g)2000 主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂 危険物の類別非危険物
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一液ウレタン系接着剤です。
用途フリーデリ施工用の専用接着剤。 トラスコ品番160-1589 セット内容取扱説明書 材質一液ウレタン系接着剤 容量(L)0.4
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番195-5485 材質/仕上変成シリコーン 白色 容量(mL)760 直径(Φmm)65 高さ(mm)420 質量(g)1170 使用温度範囲(℃)5~40 容量(kg)1.2 粘度(mPa・s)約200000 アズワン品番64-8379-05 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用 粘度(mPa・s[cP])500 性質低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性硬質塩ビ管「HTパイプ」用継手(HTDV・透明HTDV)専用接着剤です
用途HTDV・透明HTDV専用接着剤 トラスコ品番406-9397 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶
3,198 税込3,518
当日出荷

積水フーラーセキスイボンド#55-S
エコ商品
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番396-1841 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

積水樹脂の車線分離標(ラバーポール)ポールコーンや道路鋲、縁石鋲の専用ボンドです。 主剤と硬化剤の2種類を1:1の比率で混ぜて用います。 2液性のタイプなので主剤(白色)と硬化剤(黒色)を1:1の割合で混ぜ合わせて使用してください。(白黒の筋がなくなりグレーの色になるまで良く混合してご利用ください) 硬化するまで、使用できる時間は気温25℃で約20分程度です。
仕様●材質:主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性脂肪族ポリアミン●用途:セキスイポールコーン・道路鋲・縁石鋲の接着●【注意】●※降雨、積雪時の施工は避けてください。●※5℃以下では硬化しません 硬化したように見えても強度不足となり危険ですので使用しないでください。●※施工は安全用具、交通整理員等を置いて安全を確保したうえで行ってください。●※鋲などの接合面は、粉塵、水気、油気を除去し、きれいに掃除してください。●※障害物がある場所や凹凸のある路面は避けてください、または不陸調整してください。●※なるべく平らな場所を選んで設置してください。 アズワン品番68-1348-23
1セット
7,190 税込7,909
13日以内出荷

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1巻ほか
特価
86 税込95
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。 ホワイト トラスコ品番392-7644 使用温度範囲(℃)-30~90 主成分変成シリコーンポリマー 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 濃紺 規格JIS K6742規格品 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積水フーラーセキスイボンド#55-SL
エコ商品
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。チクソ性が高く、凹凸面での充填剤としても使用できます。変成シリコーン系床施工用接着剤 セキスイボンド#55-Sの低粘度タイプ。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。 トラスコ品番396-1840 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。
用途ポスターの固定 パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着 シート、マットの固定 造作材の仮接着 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.23
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火 危険物の性状水溶性
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:リーフグリーン●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済) アズワン品番8-268-02 危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:モカベージュ●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済) アズワン品番8-268-05 危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:グレー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済) アズワン品番8-268-07 危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:ブルーバイオレット●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済) アズワン品番8-268-08 危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:アイボリー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済) アズワン品番8-268-04 危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:ピンク●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済) アズワン品番8-268-06 危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。
仕様●仕様:イエロー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済) アズワン品番8-268-03 危険物の類別非危険物
1枚
15,980 税込17,578
17日以内出荷

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
トラスコ品番なし 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)