1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、ポリアセタール、NBR
長さ(mm)670
玉大(mm)4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
干す幅と高さが伸縮できる物干しスタンド
上部のハンガーバーの幅・高さが調節できる。布団干しにも利用可。バスタオルが5枚干せるタオルバー付属。
工具不要で組み立て可能。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/鉄(メッキ)
質量(kg)2.2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:83~138×54×87~145、収納時:83×54×95
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様カウンター上面操作ワンプッシュ式
カウンター穴径(Φmm)14
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
外径(Φmm)75.5
適合品番PVZ1400ほか
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
取替え用メンテナンスロック
適合メーカー:セキスイ
バスユニット用
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25~35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用
主な用途バス
アズワン品番64-7754-51
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード