7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類その他
仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)
使用時間(時間)4(標準)
使用電池CR1025(別売)
電源電圧(V)3(0.9~3.3)
発光色緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
寸法(mm)305×410×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズB4
用途建築作業現場用着脱式腰袋
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番819-3380
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット
出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2
基板寸法(mm)50×55
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7351
質量(kg)3
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。ヨコ入れタイプ。スピーディーな検索、X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。途中からのポケットの差し替えも簡単にできます。3色のカラーインデックスを使えば検索もスピーディーに行えます。便利な表紙裏ポケット、高級感のある手触りの表紙は耐久性に優れたポリプロピレン製。大切な名刺やカードをしっかり守ります。また、表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。
厚さ(mm)1
タイプヨコ入れ
寸法(縦×横)(mm)317×259
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
サイズA4
寸法(mm)260×355×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
寸法(mm)190×250×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズA5
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能
その他エンジンON/OFF連動
適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2W
セット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅225×高さ140×奥行23
質量(g)約430
消費電力(W)5(待機時20mW以下)
電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間
機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能
入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)切削加工品
色HL
サイズ70
寸法(Φmm)70
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)切削加工品
色HL
サイズ32
下穴径(Φmm)65
適合板厚(mm)20~26
寸法(Φmm)32
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
重切削に耐え切れ味最高
仕様乾式
RoHS指令(10物質対応)対応
2025年度リリース最新地図搭載!3年間地図更新無料!カーナビはもちろん、SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生ができたり、ワンセグTV視聴や録画ができる便利なカーナビゲーションシステムです。速度制限機能、トンネル内アシスト機能、デモ走行機能など快適なドライブをアシストします。7インチ液晶はタッチパネルで操作しやすく、サンバイザー一体型デザインで眩しい日中もくっきり画面でストレスなくご活用いただけます。
質量(g)268
電源DC5V(miniUSBタイプ入力端子)、消費電力:3.5W、待機消費電力:20mW以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×112×23
機能TV:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能付き(録画はワンセグのみ)/カーナビ:昼夜画面切替、縮尺12段階切替、ルート検索機能、リルート機能、トンネルアシスト、スカイモード、左右折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、オービス機能、高速道路標示、ノースアップ/ヘッドアップ切替、スマートIC対応、デモ走行機能、住所検索3500万件、電話番号420万件、周辺施設65万件、名称検索67万件、登録地点件数:220件×6カテゴリー、目的地履歴100件/全国道路地図:OpenStreetMap製地図使用2025年度版※3年間更新無料(地図の更新は本製品は発表後の翌年から年1回、計2回まで。(毎年春~夏頃)更新時期は前後する場合がございます。)
バッテリーリチウムポリマー1200mAh/3.7V(充電4時間、駆動1時間)
ディスプレイ7インチタッチパネル液晶TFT、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、視野角度:上30°下15°左右30°、輝度:200cd/m2
端子スピーカー:1W×1、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、microSDカードスロット×1(メディア用16GB以下)、
画像処理システムCPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 4GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0
ビデオフォーマット動画:ASF/AVI/WMV/MPG、音楽:MP3/WMA、画像:JPG/BMP
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
質量(g)370
受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間1年
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
コード長さ(m)4.9
接続端子MCX
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット
種類巻取式
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
材質ステンレス(SUS303)切削加工品
色HL
サイズ53
寸法(Φmm)53
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書
質量(g)約114
消費電力(W)約1.5
電源単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能
周波数(kHz)AM:522-1710、FM:76-108
寸法(cm)幅12×高さ7.7×奥行2.3
液晶サイズ4.5インチ
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ
スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能!
ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。
本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ3.2インチ液晶パネル(解像度320×240)
セット内容イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約132(電池を除く)
消費電力(W)1.5
電源単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A
本体寸法(mm)約142×88×19、(アンテナ長:約220)
スピーカー8Ω、0.8W×2
受信周波数TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)
動作温度範囲(℃)約5~40(結露なきこと)
入出力端子入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。
用途各種 直線運動部
材質ステンレス
Type-Cまたは単3乾電池の2電源に対応した3.2インチワンセグテレビラジオ。日本語表記の大きなボタンを採用し、どなたでも簡単に操作できる使いやすさが魅力です。イヤホン端子付きで、スピーカーで聴くだけでなく音の出せないシーンではイヤホンで聴くこともできます。本体背面にはコインスタンドポケットを装備。自立させてワンセグを楽しむこともできます。
仕様受信チャンネル:TV:物理チャンネル13-62ch(UHF470-770MHz)、FM:76.0-108MHz(ワイドFM対応)、AM:552-1701kHz
付属品イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅88×高さ142×奥行19
質量(g)約132(電池除く)
消費電力(W)1.5
電源単3乾電池×3(別売り) 電源ケーブル接続時DC5V0.5A
スピーカー8Ω/0.8W×2※ステレオ出力はワンセグテレビ使用時のみ。ラジオ使用時はモノラル出力になります
連続再生時間イヤホン使用時:TV/FM(画面ON24時間、画面OFF32)AM(画面ON20時間、画面OFF48)、本体スピーカー使用時:TV/FM(画面ON12時間、画面OFF15)AM(画面ON10時間、画面OFF15時間)※使用状況や環境・電池の種類などにより使用時間は異なります
画面仕様3.2インチカラー液晶パネル(解像度320×240)
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
DBシリーズ専用の別シールです。
別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。タテ入れタイプ。分類用背ラベルは、カラー背ラベルより高さが短くなっていますので、カラー背ラベルの上に重ねるだけで上部に色が見え、手軽にカラー分類ができます。
仕様カラーインデックス付
材質(表紙)PP、(差替式)リングバインダー
厚さ(mm)1
タイプタテ入れ
寸法(縦×横)(mm)317×259
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ