取付方式ステッカー
材質塩ビシート
寸法(mm)約200×200
表面処理ラミネート加工
使用場所屋外/屋内
傷に強いPPコーティング採用。直射日光に強い対侯インキ採用。ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容WARNING防犯装置作動中
質量(g)10
寸法(mm)100×100
取付方式ステッカー
1枚
¥836
税込¥920
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ 作動中
モノタロウ
¥169
税込¥186
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。
付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。
点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。
電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質樹脂
配線接続端子台式
使用周囲温度(℃)-15~+55
点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期
設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として
文字内容防犯カメラ録画中
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
文字内容防犯カメラ作動中
材質PP製プレート
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
こんなお得な商品も!

ステッカー 防犯カメラ
モノタロウ
¥349
税込¥384
傷に強いPPコーティング採用
直射日光に強い耐候インキ採用
ホログラムシート使用
用途屋外用
文字内容防犯カメラ監視中
質量(g)12
取付方式ステッカー
寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
¥665
税込¥732
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容防犯カメラ作動中
取付方式ステッカー
トラスコ品番321-0715
厚さ(mm)0.2
質量(g)7
寸法(縦×横)(mm)80×100
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
材質硬質エンビ
仕様表印刷
寸法(mm)450×300×1
質量(g)190
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として
材質ポリプロピレン
一度剥がすと剥がしたことがはっきりわかる、未開封確認が可能なセキュリティシール特長シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシール。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめ。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれたりしません。シールは使いやすい長方形サイズにカット済みです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
紙厚(mm)0.15
面付8面
シール寸法(mm)20×60
シール厚(mm)0.07(貼り合わせ後0.15)
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×150
材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)
適合材金属類(ステンレス・鉄・塗装金属など)、プラスチック類(アクリル・ABS・PVC<硬質塩化ビニール>・PP<ポリプロピレン>・PS<ポリスチレン>・PP<ポリプロピレン>・PE<ポリエチレン>・PC<ポリカーボネイド>)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類
不適合使用不可能な対象物:紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません
仕様手書き対応:なし
1セット(3枚)
¥519
税込¥571
欠品中
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64
センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m
可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
関連キーワード