20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品添加物アルコールです。ノンエンベロープウイルスに効果的です。
用途食品・厨房用機器の除菌。 材質エタノール、ブドウ種子抽出物
1個
8,998 税込9,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノロVは日清オイリオグループの摂津製油が大阪府立大と研究開発した、除菌・除ウイルスを目的としたエタノール製剤です。 ブドウ種子抽出物に関する特許を摂津製油は取得し、その技術を応用し製品化したウイルス対策製品です。 食品添加物ですので、口に入る恐れを気にすることなく使用でき、様々な場面で安心してお使いいただけます。 次亜塩素酸ナトリウム系の除菌製品と違い塩素臭はありませんので、調理用具への使用にも向いております。 また次亜塩素酸ナトリウム系製品よりも金属の腐食性が低い為、二度拭きいらずで使用場所を選びません。 外食・スーパー・食品工場・教育施設・介護施設などの安全性が必要な現場に導入されており、業務用にも家庭用にも使用できる安全・安心な除菌製品です。
用途まな板・包丁などのキッチン周りの調理用具の除菌に。 トイレ・洗面所や、たくさんの人が触るドアノブなどの除菌に。 保育園・幼稚園施設などのお子様のおもちゃの除菌に。 塾や学校などの机・イスの除菌に。 ウイルス感染経路となりやすい公共性が高い場所の除菌に適した製品です。 効果除菌 成分エチルアルコール50.10%、グリセリン脂肪酸0.20%、ブドウ種子エキス0.03%、デキストリン0.01%、乳酸ナトリウム0.003%、乳酸0.001%、精製水49.65% 液性弱酸性
1本(600mL)ほか
2,498 税込2,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。
用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。 成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩 液性アルカリ性 標準使用量水1Lに対し20~30g
1箱(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

食品添加物のエタノールにブドウ種子抽出物を配合した除菌剤です。ノンエンベロープウイルスに対しても優れた効果を発揮します。次亜塩素酸ナトリウムを希釈しタオルで清拭した時の臭いや、金属腐食も心配なく除ウイルス効果に優れています。150×300mmの大判タイプで、しっかり拭けます。
1パック(300枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物アルコールです。
用途食品・厨房用機器の除菌。
1缶ほか
6,798 税込7,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


摂津金属工業ファンモーター
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形 材質アルミ 種類ACファン サイズ(mm)120×120
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果消毒 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。 強力な除菌効果を発揮します。 厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ詰め替え用 成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm)206×132×290 液性中性 エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果除菌
1個(5L)
5,298 税込5,722
当日出荷

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。中性なので、安心してお使いいただけます。
液性中性 成分エタノール67.1w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法うすめずに原液でつかう エタノール濃度(w/w%)67.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(5L)ほか
3,698 税込3,994
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うすめずそのまま使えるストレートタイプ。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません。無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品
1袋(400g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。 100%植物性洗浄成分使用。 2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。
タイプ液体 シリーズキレイキレイ 香りシトラスフルーティ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(200mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濃縮タイプで、経済的!水で7~10倍に薄めて使え、経済的です。 殺菌成分配合!殺菌成分『イソプロピルメチルフェノール』配合。手指の殺菌・消毒効果があります。 無香料タイプ!手や食品にニオイが移りません。
用途手指の洗浄・殺菌・消毒に 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 関連資料【商品カタログ】Kao薬用ハンドソープ(1.02MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(4.5L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ シリーズキレイキレイ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

食品添加物アルコールです。
用途食品・厨房用機器の除菌。 材質エタノール
1個
8,198 税込8,854
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード