17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり 特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)
エコ商品
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 基材PE 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
エコ商品
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2.5 セパレータ外側・内側分割タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)2 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)10 特性気密防水
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 コーナー部が丸味をもったデザインです。 スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般校正証明書付き。全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポールなしのセパレート型。スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。
付属品取扱説明書、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単一乾電池×6個(別売) ひょう量150kg 最小表示0.02kg(0.05kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部:300×380×118、表示部:250×195×223 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380 防塵防水性能IP68 表示モードkg、個数 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭計器工業タンクサイフォン
エコ商品
サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます
材質ステンレス 使用流体温度(℃)350以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

栃木屋防塵ゴム(難燃性)
エコ商品
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g)288 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 セパレータあり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。オプションのEDS-48を接続すれば本体とフロントを5m分離可能(セパレート時は防水にはなりません。)。市販のホーン(トランペット)スピーカーを背面のSPジャックに接続、マイクの音声を拡声できるほか、そのまま送信もできる「拡声器」機能。付属の防水型スピーカーマイクEMS-97はPTT・アップダウン・サブPTT以外に、機能・戻るボタンを搭載、本体に触ることなく各種設定が可能。オプションの防水型スピーカーマイク(EMS-100ストレートコード5m)と付属の防水型スピーカーマイクでツイン運用。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。従来の秘話コード32,767通りに加えてアルインコ独自の秘話キーを追加、DCR-PROシリーズだけでしか通話できない高セキュリティ秘話(従来コード32,767X強化キー15=491,505通り)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりの機能を採用。CH番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定も可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能。(ソフトはメーカーHPのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量3W(EMS-97/100は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空用15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など便利な機能を満載!
用途小型軽量でIP54生活防水、防水ツインマイクや拡声運用が可能になった簡易無線登録局トランシーバーです。 質量(g)約 770 (EMS-97装着時/ブラケットは含まず) 種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)13.8±10%または26.4±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.0 × 30.0 × 120.0(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力送信出力 5W/2W/1W(偏差 受信周波数351.106250 ~ 351.193750MHz(上空用チャンネル S6 ~ S15、S1 ~ S5) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流最大1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) /500mA以下(待ち受け時) /15mA以下(オフ時の待機電流/ACCでオフ時は5mA以下) 送受信周波数(MHz)351.200000 ~ 351.631250(CH1~CH70) /351.031250 ~ 351.100000(CH71~CH82) 受信感度-3dBuVemf 以下 ( BER1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時最大 0.8W以上 / 本体外部スピーカー接続時最大 3W以上
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷