2,746件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別セパレート 硬度ショアA70(ダンパー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
558 税込614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
材質ポリプロピレン ブルー/クリア 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートカラー ダンパー付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
種別セパレート 硬度ショアA70(ダンパー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JEJアステージツインセパレートケース
エコ商品
便利な両面ダブル収納ケース。用途に合わせて自由に移動稼働な仕切板24枚付き。
材質本体・フタ・仕切板:ポリプロピレン 質量(kg)約0.8 ブラックグリーン 高さ(mm)89 奥行(mm)261 仕切りあり 収納量約2(片面:1)kg RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)197 有効内寸法・高さ(mm)40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー 六角 SUS304
エコ商品
六角シャフトに取り付けることができます。
材質ステンレスSUS304 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本 ねじ径MM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー インチ SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント
エコ商品
割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能になり、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用 材質S45C 寸法L(mm)95 寸法a(mm)7 寸法D(Φmm)42 タップ径M6 寸法e(mm)12 寸法l(mm)23 寸法b(mm)3 寸法d(Φmm)25 締付ねじ2-M5 曲り角度30°まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント
エコ商品
胴の部分が取り外し可能の為、周辺部品の交換も容易に行え、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用 寸法L(mm)157 寸法a(mm)7 寸法F(mm)62 寸法D(Φmm)42 タップ径M6 寸法e(mm)12 寸法l(mm)23 寸法b(mm)3 寸法d(Φmm)25 寸法I(mm)47.5 締付ねじ2-M5 曲り角度60°まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー 四角 SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)セパレートフック
エコ商品
適合先端アイ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明 適合45専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304
エコ商品
材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質SUS304 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
818 税込900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

乳白色 適合25専用 材質ポリプロピレン 質量(g)約22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

材質S45C/黒染め 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)