コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82
軸(mm)6.35
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
吊金具付ワンピースパネ。頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。
用途セパ折り作業に。
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。釘を仮打ち出来るマグネット付き。
用途セパ折り作業に。
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)スチール
主な用途仮枠作業
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)70
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。抜けにくい新型グリップを採用しています。釘を仮打ち出来るマグネット付きです。
用途仮枠作業、仮枠解体。
材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー
全長(mm)約425
質量(g)約680
口径(mm)29
頭の全長(mm)約132
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード