37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーグ安全工業セフティコーン
高速道路での使用を目的に開発されたカラーコーンです。 視認性が高く、風にも強い設計です。
サイズ(mm)□365×高さ700
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーン スタンダード モノタロウ 動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮式コーン モノタロウ 動画あり
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤(ベース部黒) 質量(kg)約3 高さ(mm)約700 材質(本体)ポリエチレン 種類スタンダード 材質(キャップ)ポリエチレン ベース部(mm)360×360 材質(ベース)再生材料 デザインライン入り
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様カットタイプ 質量(kg)約3 穴径(Φmm)40 材質(キャップ)ポリエチレン ベース部(mm)360×360 材質(ベース)再生材料
1本ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 寸法(mm)385×385 質量(g)880
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCK-70RS セフティコーン伸縮式 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業セフティコーン伸縮式
伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!! LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS 寸法(mm)380×H700 質量(kg)約3.5 高さ(mm)700 種類伸縮式 使用電池単4乾電池×2本(別売) デザインライン入り メーカー商品コード434115
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。
仕様反射材3段巻 質量(g)約850(±20)
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂 高さ(mm)680 種類スタンダード デザインライン入り
1セット(25本)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光を反射!
仕様黄部反射 質量(kg)約4.2 内径(Φmm)(穴)40 外径(Φmm)(穴)57
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

高速道路でも使うタイプのコーンです。 車に踏まれても割れずに戻ります。
トラスコ品番854-7373 質量(kg)3
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

高さ45cmの小さなコーンです。 工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
用途工場内やイベントなどでの区画表示 材質ポリエチレン 高さ(mm)約450 質量(g)約800 ベース寸法(mm)275×275 デザイン無地
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのセフティコーンです。
サイズ(mm)□275×高さ450 材質軟質塩ビ(PVC) 質量(kg)約1.3 反射シート加圧式反射シート使用
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質低密度ポリエチレン(LDPE) 高さ(mm)約680 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
1セット(20本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーンベッド 内径310Φ モノタロウ 動画あり
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。 内径(Φmm)約310 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型サイズのコーンベースです。(450mmコーン専用) 強風対策にご使用下さい。
質量(kg)1.5 サイズ(mm)□265×厚み45
1本
669 税込736
3日以内出荷

1個
559 税込615
当日出荷

復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。 材質エチレンビニルアセラート 幅(mm)380 質量(kg)1 高さ(mm)700 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 種類スタンダード デザイン無地
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セフティ・ユーロコーンに代わる高品質のカラーコーンです。 反射性能に優れた柔軟性のある高輝度反射シートを使用!! 明るい色の柔らかいコーンです!! 高輝度反射シート使用(3M社製)
材質軟質塩ビ(PVC) シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100 サイズ(mm)□365×高さ700
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム製で十分な重量があるので、ウェイトが無くても安定しています。
黄/黒 材質ゴム 寸法(mm)365×365 質量(kg)約4.2 高さ(mm)700 種類スタンダード 上部穴径(Φmm)40
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を反射!
質量(kg)約2.4 タイプ再帰反射(黄部反射) 穴径(Φmm)(内径)40、(外径)55
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm)W85×H189 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7693 適合穴径(Φmm)40
1個
2,898 税込3,188
欠品中

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 仕様約5日(無日照) 電源ニカド電池 寸法(幅W×高さH)(mm)75×175 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類0.24W LED赤4個
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


トーグ安全工業スケルコン(標準型)
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。 内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。 セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)標準型:約2.8 サイズ(mm)□365×高さ700 反射シート熱融着式反射シート使用
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業スケルコン(重量型)
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。 内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。 セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)重量型:約4.8 サイズ(mm)□365×高さ700 反射シート熱融着式反射シート使用
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅 仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205 光源高輝度LED×8灯 使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本 視認距離300 メーカー商品コード620373
1個
2,998 税込3,298
欠品中

複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167 光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本 視認距離300
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンゴム製の車止めポールです。ポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離 オレンジ 太さ(mm)60 台座径(Φmm)175 接着剤使用量(g)170
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。2液硬化タイプです。アスファルト面との相性が良くアスファルト面施工時におすすめです。サンセルフ商品のソフトコーン、減速くん、車止めの施工に。
仕様●材質/仕上:エポキシ樹脂●2液をよく混ぜてからご使用ください。●原産国:日本●コード番号:407-8711 アズワン品番67-2269-50
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプター トラスコ品番756-7651
1個
399 税込439
当日出荷

優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。 セット内容主剤1個500g・硬化剤1個500g 容量(g)1000 主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂 主な用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用 危険物の類別非危険物 関連資料(0.84MB)
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。
用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。(「ロードボンドT-3」の後継品です) セット内容主剤1個1000g・硬化剤1個1000g 内容量(g)2000 主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂 危険物の類別非危険物
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷