穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角9.5角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)35
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)40
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)40(8、10、12mm)、45(13、14、15、17、19mm)
質量(g)514
タイプ6角
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール(底面マグネット付)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)9.5
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
質量(g)460
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点組)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
穴角12角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
対辺形状:12角
差込角(sq.)9.5
セット内容・セミディープソケット(六角)(B3M-08、10、12、14、17)・ソケットホルダー5個組(EHB305)
質量(g)500
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-8442
穴角6角
1セット(5個組)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番811-8307
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
口形状十二角
差込角(mm)9.5
トラスコ品番807-0933
セット内容セミディープソケット
質量(g)400
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
対辺形状:6角
穴角12角
トラスコ品番811-8310
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)40
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
セット内容3350X-8、10、12、14
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)176
セット商品数4点
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
質量(g)460
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点組)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
質量(g)10
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット
差込角(sq.)3/8
タイプ12角
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15
質量(g)85
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7
全長L(mm)50
最大奥行(mm)H2:18
適合リングC型C32
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.9
外径D2(Φmm)差込部:22
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
差込角(sq.)9.5
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)200
質量(g)222
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。
用途自動車及び機械整備全般
差込角(sq.)9.5
関連キーワード