26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHSATO(大里)セムスナベ小ねじ SG付
エコ商品
頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業アースねじ
エコ商品
作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
セット内容30コ入 材質本体:鉄 表面処理グリーンめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツ端子ねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料対応表
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)9.5 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1 型式PZ-G51N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め 定格250V-15A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10.16 取得規格UL規格 端子金具はんだ付け用端子 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)11 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

渡辺電機工業ポテンショメータ変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1710種類の商品があります)

渡辺電機工業ロードセル変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼) 材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼 質量(g)94 仕上バレル研磨、素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスアイソレータ(絶縁2出力)
エコ商品
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g)約200 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D) 構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 入力周波数(Hz)100k(MAX) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

渡辺電機工業パルス分周期(AC2000V耐圧)
エコ商品
質量(g)約400 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D) 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) センサ用電源DC12V±5%、25mA 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 消費電力(VA)(電流)約4 リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FSPSCZ センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所 CADデータあり
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本 適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304) 質量(g)73 タイプパイプトップセンサ 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷