132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 普通セメントの約3倍の速さで硬化します。
用途床面、土間廻りの補修。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×340×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約1000×1200mm(1袋) 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 灰色
1袋(1.3kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
翌日出荷

まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。 トラスコ品番428-9727 材質珪砂、セメント 濃灰 容量(kg)10 危険物の類別非危険物 施工面積80cm×80cm(1cm厚) 硬化時間30~60分
1袋
2,398 税込2,638
当日出荷

セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など) トラスコ品番459-0151 材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利 可使時間(分)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

トーヨーマテラン防水セメント
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。 トラスコ品番459-0159 材質セメント、砂、防水剤 容量(kg)10 可使時間(分)20 危険物の類別非危険物 施工面積70cm×70cm(1cm厚) 特性防水 硬化時間24時間
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷

庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積700×700mm(10mm厚)
1袋
2,600 税込2,860
翌日出荷

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積1000×1200mm(5mm厚) 標準使用水量(L)2~2.3
1袋
3,850 税込4,235
翌日出荷

水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
材質石灰質 厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励 使用温度範囲(℃)約5~30 厚さ最高施工厚:特になし 可使時間(分)約15 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
1袋
2,190 税込2,409
翌日出荷

マツモト産業HCホームセメント
砂入りセメント
用途あらゆる日用左官工事のモルタル材として 危険物の類別非危険物
1箱(10kg×3袋)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用 クリーム色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

1箱(10kg×2袋)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1箱(10kg×2袋)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1箱(10kg×2袋)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメント
粒径(μm)(最大)5000 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1袋(5kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友大阪セメントフィルコンライト All in One
水と混ぜるだけの簡単エアモルタル 軽量で支持地盤への負担が少ない 超速硬性で工期短縮も可能 高流動でかつ高い分離抵抗性
用途液状化、地盤沈下等による小規模で点在する空洞、床下空隙等への注入 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。 ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。 目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。 スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用 規格JIS A 6914適合品 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
グレー 硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-47 危険物の類別非危険物 施工面積280×280mm(約10mm厚)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
1袋(1.3kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力 白色 主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用 塗布面積(m2)10/3kgポリビン 外観ペースト状 張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20~30 オープンタイム(分)(20℃)目安:5~10 危険物の類別非危険物
1個(3kg)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力 白色 主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用 塗布面積(m2)10/3kgポリビン 外観ペースト状 張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20~30 オープンタイム(分)(20℃)目安:5~10 危険物の類別非危険物
1個(18kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

関西パテ化工HL-K1 10kgセット
0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。高温域(150℃~230℃)での使用を推奨します。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒され、熱の掛かる部位の耐摩耗保護ライニングに。 可使時間(分)45 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
259,800 税込285,780
6日以内出荷

砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。
仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合) アズワン品番65-9313-06 危険物の類別非危険物
1袋
1,720 税込1,892
翌日出荷

関西パテ化工HL-KM 10kgセット
0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。
用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングに。 可使時間(分)45 硬化時間(時間)16 危険物の類別非危険物 特性耐摩耗性
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷

外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材 危険物の類別非危険物 硬化時間半日~2日
1袋(1.3kg)ほか
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物 外観灰白色粉体
1袋(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。 硬化時間(分)15 タイプ粉末 可使時間(分)5 材質特殊セメント、硅砂 施工面積約50cm×10cm(1cm厚) 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐重量インスタントセメント 家庭化学 動画あり
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント、高強度 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高強度
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3 強度30N/mm2程度 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
1袋(10kg)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)