「セラファイン 中性」の検索結果
日常洗浄から軽・中汚染洗浄向けのデイリータイプ。
日常の油汚れや土砂汚れをすっきり落とし、汚れの堆積を防止。
浸透型の界面活性剤を多めに配合し、泡切れも良く、自動床洗浄機にも最適。
用途セラミックタイル専用クリーナー。
pH7.2
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコール系溶剤、pH調整剤、防腐剤、香料、染料、水
希釈倍率30~100倍
比重1.03
臭気柑橘臭
外観薄黄緑色透明液体
粘度(mPa・s)2.4
1個(4L)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
中・重汚染洗浄や施工ロウ分除去向けの強力タイプ。
頑固な黒ズミをすっきり落とし、施工時のパラフィンロウを溶解除去。
浸透型の界面活性剤に溶剤とアルカリ分を配合した、強力な洗浄力。
pH14.0
成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、金属イオン封鎖剤、有機アルカリ、染料、水
形状液体
希釈倍率原液~100倍
比重1.09
臭気弱い溶剤臭
外観薄黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.9
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。
使いやすいスプレーボトル付。
仕様スプレー容量:500mL
松吉医科器械コード23-2009-03
1個(1000mL)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
超極細繊維不織布(ポリプロピレン100%)に、パラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませてあります。 ミクロトーム装置類および作業台に付着したパラフィンをきれいに除去でき、再付着防止効果もあります。
危険物の類別非危険物
1本(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セラミックタイルに対する浸透性が優れているため、ポーラス(細孔)に入り込み、土砂汚れ・油汚れを強力除去。
アズワン品番64-8883-71
1個(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶剤を含まない強力多目的アルカリ洗剤。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など広範囲な清掃用途に対応!
速効型と持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍希釈でも高い除菌効果を発揮。
無香料タイプなので匂い残りの心配なし。泡切れもよく作業性良好。
用途多目的強力クリーナー。
pH13.2
成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水
形状液体
希釈倍率20~300倍
比重1.04
臭気活性剤臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)2.0
使用量3600m2(20倍希釈時)
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
浴槽、トイレ、フロアーなどに幅広く使える洗浄・除菌剤。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
希釈倍率50~100倍
使用場所浴室、トイレ、室内全般
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
セラミックタイル用ロウ除去剤・洗浄剤
強力な溶解力でパラフィン系ロウをすばやく除去します。
セラミックタイル表面に付着した汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に除去します。
液性アルカリ性
使用希釈倍率5~100倍
アズワン品番64-9077-17
1個(18kg)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
剥がれにくくなったローに吹き付ければ簡単にローを取り除けます。
寸法(mm)Φ35×H130
EBM品番6222900
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷