20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。 圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
用途ステンレス鋼などの研削作業に。 穴径(mm)22.23 外径(mm)125 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高周速度80m/s(4800m/min) 羽根の長さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ5 0921
1セット(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに 種別マジック式 材質フィルム+セラミック 外径(Φmm)125
1箱(25枚)ほか
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質セラミック 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-39
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-38
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質セラミック 粒度#60 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-57 取付穴径(mm)22.23
1枚
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質セラミック 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-56
1枚
1,790 税込1,969
翌日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼
1袋(5枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。 特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス鋼・普通鋼
1袋(5枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。
砥石周速度(m/s)80
1箱(5枚)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A67611250601547 超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS 動画あり
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。ステンレス、鉄鋼、チタン、アルミ合金に使用可能。
粒度60(#) 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 外径(mm)125 穴径(mm)22.23 入数10 砥石周速度(m/s)80
1箱(10枚)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 動画あり
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨 タイプ穴なし 寸法(Φmm)125
1袋(8枚)ほか
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 動画あり
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 水色 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。
用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨 タイプ穴あり 寸法(Φmm)125
1箱(50枚)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)