品質を維持してコストダウンを実現。
ジルコニアセラミック製ベアリングです。
材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
材質(本体)ジルコニア
精度P6
耐熱温度(℃)260
材質(保持器)PTFE
材質(本体)ジルコニア
精度P6
耐熱温度(℃)260
材質(保持器)PTFE
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)-30~120
材質(本体)ジルコニア
精度P6
耐熱温度(℃)260
材質(保持器)PTFE
材質(本体)ジルコニア
精度P6
耐熱温度(℃)260
材質(保持器)PTFE
材質(本体)ジルコニア
精度P6
耐熱温度(℃)260
材質(保持器)PTFE
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置
仕様クリーン、真空、絶縁、耐食
材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PP
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
腐食環境、高温環境などの特殊環境下での使用に優れたベアリングです
RoHS指令(10物質対応)対応
Hub / wheel:Mavic、 Novatec and many other brands。Pulley:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.969mm。Basic dynamic load rating:3.350 kN。Basic static load rating:1.400 kN
サイズ8×22×7
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Pedal:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.082 kN。Basic static load rating:0.442 kN
サイズ6×13×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 Campagnolo、 Sturmey Archer、 HED、 Hope、 Fulcrum、 Planet-X and and many more brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kN
サイズ12×28×8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:1.813 kN。Basic static load rating:1.137 kN
サイズ15×28×7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kN
サイズ17×26×5
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
Pedal:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.340 kN。Basic static load rating:0.885 kN
サイズ6×19×6
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
Hub / wheel:FSA、 Stan’s、 HED and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.490 kN。Basic static load rating:1.130 kN
サイズ10×22×6
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Pedal:Various brands。Pulley:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:1.605 kN。Basic static load rating:0.719 kN
サイズ7×17×5
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:1.549 kN。Basic static load rating:0.931 kN
サイズ15×26×7
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Bottom bracket:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:2.764 kN。Basic static load rating:1.872 kN
サイズ24×37×7
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kN
サイズ35×47×7
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kN
サイズ10×26×8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Hub / wheel:Specialized、 Bontrager、 FSA、 Easton、Hope、 Goldtec、 Stan’s、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.260 kN
サイズ15×28×7
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.120 kN。Basic static load rating:0.985 kN
サイズ10×19×5
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brands。Pulley:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.252 kN。Basic static load rating:0.592 kN
サイズ8×16×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
Bottom bracket:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.650 kN
サイズ30×42×7
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。
水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に
半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)22
幅B(mm)7
仕様クリーン、真空、絶縁、耐食
材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)0.3
係数12.4
許容回転速度(min-1)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)25
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.892 kN。Basic static load rating:1.460 kN
サイズ12×24×6
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Pedal:Various brands。Pulley:Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.336 kN。Basic static load rating:0.896 kN
サイズ7×19×6
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.000 kN。Basic static load rating:2.470 kN
サイズ20×32×7
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Bontrager、 Hope、 Zipp、Goldtec and many other brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kN
サイズ17×30×7
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ