みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。
セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。
先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。
独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。
目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。
セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。
先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。
独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。
目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。
セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。
微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。
塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。
各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。
ローラ等のキズ取り、クリーニング。
電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。
電極部のクリーニング。
各種部品の部分スケール除去。
ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。
調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。
完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。
サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
サンドラバー1個でサンドペーパーほぼ50枚分に相当します。
用途木工作の表面仕上げなどに。
塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。
ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。
タイルの目地のヨゴレ落し。
ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。
三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×65×18
6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取り
セット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)15
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
全長(mm)180
セット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本
砥石寸法(mm)70×10×6
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。
【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。
【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石!
ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。
従来タイプより被削材に巾広くあたる。
低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。
二次バリの発生なし。
被削材に極度な喰い込みなし。
面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など
セット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)
厚さ(mm)6
タイプステンレス用
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(mm)100
1セット(6枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます
軸径(Φmm)6
軸長(mm)19
本体寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6
タイプ金属用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
研削性と研磨性をあわせもつ高弾性のゴム砥石です。
エコモ/インパルスのワイパワーを生かしソフトなタッチで平面や曲面を高能率に加工します。
砥石に比較して食い込みが無く、仕上面の粗さの細かな調整が可能になります。
特殊結合材を使用、目詰りが少なく一般鋼材からアルミ、銅、真鍮、鋳物等、広範囲に加工できます。
質量(g)110
許容回転速度(min-1)最高/23000
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに
粒度80・120・220
長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10
トラスコ品番352-9355
色青・紫・緑
質量(g)122.9
質量(g/個)41.0
1箱(3個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード