つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
危険物の類別非危険物
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。
紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)44×30
厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。学校教材やこれからの絵画を始められる方に最適です。
仕様ASTM D-4236適合品
付属品デッサンスケール付
1個
¥1,591
税込¥1,750
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)
主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス
危険物の類別非危険物
不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。
接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。
成分合成樹脂、アクリル樹脂
写した線を修正、補正または消したい場合は、水を含ませた布や筆で消したり、スプレーしたりするだけで簡単に消え、作品の仕上がりがきれいです。
乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。
ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
水で消えないタイプです。
消しゴムまたはねり消しで消してください。
寸法(cm)22×30
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
布への着色がよりきれいに。
スパウトパック入り。
イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。
絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番64-5140-29
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2
主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
付属品ミニふきん
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、アクリル系樹脂、安定剤、水 キャップ:PE シュリンクフィルム:PET 容器:PET、PA、PE3層構造
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
布に描くときにすぐれた耐水性と耐候性をもつ柔軟な布用メディウムです。絵具と同量2倍程度を混ぜてお使いください。布への定着力を強め、洗濯しても色落ちしにくくなります。塗りにくい場合は少量の水を加えてください。
1個(160mL)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色つや消しクリヤ
使用場所屋内用
特性つや消し、速乾
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
主な用途木、紙粘土、ポスター
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
関連キーワード