22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途御影石等の荒割りに使用します。 仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用セリ矢は、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。コンクリートの解体、破砕作業時に騒音、振動が少なく周囲の環境を保護します。
用途土木建設現場におけるコンクリートの破砕に コンクリート擁壁等の破砕(解体)作業に 土木工事中に出た除去できない大きな岩石の小割りに 撤去できない大きな庭石の小割りに 寸法(mm)17×280×22Φ シャンク形状六角シャンク 17mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

3865 セリ矢 18mm 土牛 動画あり
アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。 寸法(mm)アンカードリル(下穴):18 全長(mm)羽:約95、芯:約120 シルバー 質量(g)270
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。 有効長(mm)300
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


3864 セリ矢 12.5mm 土牛 動画あり
小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。 寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5 全長(mm)羽:約60、芯:約90 シルバー 質量(g)70
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ミヤナガコッター
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
1本
619 税込681
当日出荷

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 全長(mm)85 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 適合機種振動ドリル用 寸法(mm)6.4 刃径(Φmm)6.4 材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
939 税込1,033
翌々日出荷

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。 有効長(mm)160
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

鍛造全鋼製品で丈夫です。
用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。 材質本体:S55C 仕様全鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ドリルドリフト モノタロウ 動画あり
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
表面処理ホモ処理
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)