1セット(10枚)
¥430
税込¥473
4日以内出荷
セルロイドはペンに限らず工業生産品に使用される以前にその発色の綺麗さからプラスチックが発明されるまで当用された材料です。
積層されたセルロイドの原反をスライスして板状にした材料を一本一本巻いてパイプ状にしたものをペンの形に成型しています。
セルロイドの材質としての性質から、一工程毎に乾燥等の工程をトータル半年掛けて施しています。
一般のセルロイド等のペンですと、約2cm四方の角材を旋盤等で切削(くり抜き)していますが、私共ではこの様に巻く独自の方法をとり続けています。
これが為にシームライン(巻いている合わせ目)がボディーにでますが、逆に言えばこれが独特な製法の証しです。
この方法ですと、金魚の様な柄の場合、切削製法にある柄の切れ目がなく均一で美しい表面が得られます。
また、その天冠や軸の先端にまでアール(曲面)加工を掛けて、ペンの全てがセルロイドで覆われる様に部材のひとつひとつを仕上げています。
全長(mm)146.9
質量(g)20.6
最大径(Φmm)14.9
セルロイドは、硝酸繊維素(セルロ-スに硫酸と硝酸を加えて出来たもの)に樟脳とアルコ-ルを混ぜて作った燃えやすい半透明のプラスチイックで着色すると色が鮮やかになります。摂氏90度で柔軟になり、冷却すると硬化する性質を持っています。
方式回転繰り出し式
材質セルロイドボデイ
全長(mm)135.5
質量(g)21
最大径(Φmm)12.4
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
替芯BSP-200B BSP-100N ボ-ル径0.7mm黒
インク油性
色数単色
商品タイプ本体
パッケージC2N(4000257) 包装紙-8K のし紙-大
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
1個
¥800
税込¥880
4日以内出荷
プレジデントボールペンに伝統工芸の蒔絵を取り入れた新製品を発売致します。
日本の風情を感じさせる和柄を繊細な技法により表現し、高級感と独特な世界観を演出しています。
機能面では、片手で操作できるキャップスライド方式を採用し、芯の出し入れもスムーズに行えます。油性染料インクはしっかりとした書き味で、適度な太さのボディーは男女問わずに扱いやすいフォルムとなっており、蒔絵の入門品としてお薦めの一本です。
方式キャップスライド式
材質樹脂ボディーに平蒔絵仕上げ
全長(mm)138
質量(g)22
最大径(Φmm)13.5
替芯BSP-400 (ボール径0.8mm、油性染料インク)
パッケージCT1(4000047) 包装紙-8K のし紙-大
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
40mm トレーニングボール
材質セルロイド
寸法(mm)40
用具種別卓球ボール(ピンポン球)
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
ニトロセルロース系接着剤です。
紙、木、皮革、ガラス、陶磁器、合成樹脂などの接着に使用できます。
用途木、紙、布、皮革、陶器、セルロイド用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
セルロイドは、硝酸繊維素(セルロ-スに硫酸と硝酸を加えて出来たもの)に樟脳とアルコ-ルを混ぜて作った燃えやすい半透明のプラスチイックで着色すると色が鮮やかになります。摂氏90度で柔軟になり、冷却すると硬化する性質を持っています。
方式回転繰り出し式
材質セルロイドボデイ
全長(mm)135.5
色50ミッドナイトオーシャン
質量(g)21
最大径(Φmm)12.4
替芯BSP-200B BSP-100N ボ-ル径0.7mm黒
パッケージC2N(4000257) 包装紙-8K のし紙-大
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
長さ(mm)1000
幅(mm)500
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白)
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室を自分らしく彩るカラーコレクション。浴用石けんの収納に。
銀イオン配合。銀イオンは、細菌などの微生物に対して、優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから、食器に使用され、その安全性が知られています。
水穴がないので、石けんを入れて持ち運ぶことができます。
パッキン付きなので、液もれを防ぎます。底面の凹凸が水切れに役立ちます。
材質ポリプロピレン、エラストマー
ボールプランター等の寄せ植え、または大きめの鉢に最適です。文字を書く面にボール紙、エンビ板、ラミネート、セルロイド等、0.5mm厚くらいまではさみ込みができます。油性のカラーペンをプレートの色に合わせてご使用ください。ジョーロ、木目の部分に色を塗ると一層引き立ちます。
用途植物の管理、観測用に。
全長(mm)220
1袋(2枚)
¥189
税込¥208
5日以内出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。
希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。
小形軽量で取り扱いが便利。
保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。
屋外タイプです。
部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
電源コード別売り
化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890
アズワン品番67-5601-68
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
髪の不快をスッキリ。忙しい朝。スポーツのあと。風邪で入浴できない日。徹夜明けに。タバコのニオイが気になるとき。気分転換に。使用方法:頭皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。セミロングで7~8回のスプレーが目安ですが、髪の長さや量により加減してください。使用上の注意:目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。セルロイド製品へ付着した場合は、すぐに拭き取ってください。ヘアマニキュアなどが色落ちすることがありますのでご注意ください。乳幼児の手の届かないところに置いてください。火気にご注意ください。
成分エタノール、水、メントール、セイヨウノコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、DPG、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
質量(g)170
内容量(mL)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×174
アズワン品番64-7948-85
1本
¥715
税込¥787
翌日出荷
髪の不快をスッキリ。忙しい朝。スポーツのあと。風邪で入浴できない日。徹夜明けに。タバコのニオイが気になるとき。気分転換に。使用方法:頭皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。セミロングで7~8回のスプレーが目安ですが、髪の長さや量により加減してください。使用上の注意:目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。セルロイド製品へ付着した場合は、すぐに拭き取ってください。ヘアマニキュアなどが色落ちすることがありますのでご注意ください。乳幼児の手の届かないところに置いてください。火気にご注意ください。
成分エタノール、水、メントール、セイヨウノコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、DPG、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
質量(g)260
内容量(mL)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×179
アズワン品番64-7948-86
1本
¥715
税込¥787
当日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)400
出力(kW)2.2
電源(V)三相200
質量(kg)95
軸長(mm)1600
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液15000
最大撹拌容量(L)中粘度5000
馬力(HP)3
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
トラスコ品番240-4397
対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌々日出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
羽根径(Φmm)350
出力(kW)1.5
電源(V)三相200
質量(kg)75
軸長(mm)1500
シャフト径(Φmm)28
最大撹拌容量(L)稀薄液10000
最大撹拌容量(L)中粘度3000
馬力(HP)2
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
トラスコ品番240-4389
対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
ボールを回すだけで指先に適量の水がつく。めくる・・・紙幣の勘定や伝票整理などに。貼る・・・切手や印紙などの貼るの貼る際にも便利。抗菌剤配合・・・本体に抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。ボール式・・・フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけることができます。長く使える(劣化しない)・・・海綿などのように劣化しませんので、買い替えの必要がなく経済的です。
グリーン購入法適合
仕様抗菌、底すべり止め付き
材質50%再生樹脂(上ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・下ケース:50%再生ポリスチレン(PS)・ボール:セルロイド)、表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)
色ブルー
外形寸法(mm)W74×D74×H41
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃
アズワン品番1-627-11
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
黄色いリングに球を入れ、両端のヒモが付いたリングを引っ張って穴に球を入れるゲームです。
片マヒの方のリハビリにもおすすめです。
セット内容本体、ピンポン球台×2個、ピンポン球(オレンジ・白×各6個)、土台
材質本体/EVAスポンジ、ピンポン球/セルロイド
寸法(mm)540×380×40
アズワン品番7-1868-01
1個
¥29,880
税込¥32,868
10日以内出荷
材質トライアセテートセルロイド
寸法(mm)めがねサイズ(mm):D:45×60
レンズ色ブラウン
アズワン品番64-2269-77
紫外線カット0.999
1個
¥6,400
税込¥7,040
3日以内出荷
関連キーワード