光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約775
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135
電源コード(m)約3
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
センサー角度調整(°)約180(右90、左90)
明るさ(Lm)3000
灯数3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
明るさ(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。
ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。
センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED
付属品取付金具
質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
センサー人感+明るさセンサー
光源0.3W白色LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
照度(Lx)約5以下
点滅1回あたり:約15秒
センサー感知方式人感+明暗
明るさ(Lm)約33
灯数1灯
防水性IPX3
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
電球の種類LED
屋内専用です。ドアにはさむだけの簡単設置できます。ドアの開閉もスムーズです。人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
用途事務所や工場の出入り口に。
トラスコ品番350-6217
セット内容取付金具
幅(mm)124
材質/仕上本体:ABS樹脂、透明レンズ部:PS樹脂
高さ(mm)70
質量(g)125
奥行(mm)96~125
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
明るさ(Lm)約33
感知距離(m)センサー:正面方向約2.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式吊り下げ
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数4
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。
常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。
コンセントに差して自動給電。
明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。
明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの
AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。
片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。
プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。
【本体への充電方法】
本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯)
【常夜灯モード】
周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。
【人感センサー】
コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。
※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。
【トーチ(懐中電灯)モード】
本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。
※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書
材質ABS/PC
質量(g)約75
電源(V)AC100 60Hz
消費電力(W)(最大)0.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26
連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA)
保証期間6ヶ月
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)(フル)8~10
設置場所屋内
光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト)
灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト)
電球の種類LED
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして
材質ABS・ポリスチレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80
検知範囲約45°
使用電池単四電池3本
センサー感知方式人感・明暗
明るさ(Lm)約250
人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)
スイッチ切替:AUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗・人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式スタンド
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
多機能センサーライト 玄関先や廊下、ベッドルーム、トイレなどどこでも使える便利なセンサーライト!。非常灯として停電時は自動点灯で約60分間点灯します。懐中電灯としても使えるので、いざという時に大活躍です!
電球の種類LED
設置場所屋内
色ホワイト
寸法(mm)24×51×111
質量(g)ライト本体約60、充電ホルダー約40
電源(V)AC100(50/60Hz)
LEDランプ懐中電灯:高輝度白色LED×4灯、ナイトライト:電球色LED(電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません。)
センサー感知方式明暗
灯数1
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED
エスコ品番EA864CB-61
寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)
質量(g)55(本体のみ)
電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)
照度(Lx)22(1m前方)
センサー感知方式明暗センサー
点灯時間約8時間
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。
最大検知距離は約5m
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約103(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内用
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-52A
寸法(mm)43×43×100
質量(g)68
電源AC100V
光源白色LED×1灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー
灯数1灯
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚
質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W)0.8
全光束(Lm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56
LED色温白色(3500K)
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式常灯
給電方式コンセント(100V)
人感センサーなし
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
常時点灯モード付き
質量(g)約135
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46
保護等級IPX4(防まつ形)
検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
光源色昼白色
設置場所屋内・屋外
点灯保持時間約10秒
灯数20
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます
ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書
質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)
コード長さ(m)約2.5
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
押し入れ・クローゼット・廊下・階段に最適、ハンディライトとしても使用可能。明暗センサーと人感センサーを搭載。暗い時だけ反応・点灯します。取付ベースプレート、両面テープ付属で壁かけも可能。照射部分が90度回転するので角度調整簡単
付属品取り付けベースプレート、両面テープ
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×52×32
照度(Lx)320
センサー感知方式明暗/人感
連続点灯時間(時間)4
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く)
全光束(Lm)約15
光源黄色高輝度LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×4本使用
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)
動作照度人感センサー:約5ルクス
使用場所屋内
灯数1
人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°
点灯時間約10秒、約20秒(選択可)
電球の種類LED
繰り返し充電して使えるセンサーライト。家庭で充電し、屋外で使用可能。明るさ200ルーメン。シャッター音・チャイム音の設定が可能
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
明るさ(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)約210
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
材質本体/ABS、ライト透明カバー/PS
センサー感知方式人感・明暗センサー
光源色白
点灯時間約30秒
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-16
寸法(mm)55×35×100
質量(g)70
電源AC100V
光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯
検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
センサー感知方式人感、明暗センサー
点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー、人感センサー
灯数3(2+1)灯
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、
停電時の保安灯に、
懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED
設置場所屋内専用
仕様屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番EA864CB-15
寸法(mm)70×36×110
質量(g)110
電源AC100V
連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
充電時間15時間
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
検知方式明暗センサー
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)約40
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61
光源LED×3個(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯
点灯保持時間約10秒
使用場所屋内/屋外
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6214
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)35
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)200
スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)
縦(mm)約304
色温度(K)4000~4500
横(mm)約45
使用電池単3乾電池×4本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
感知距離(m)センサー:3~5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書
質量(g)約340
保護等級IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時)
設置場所屋内/屋外
点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時)
灯数16個
点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式人感明暗
設置方式プラグ式
1個
¥2,849
税込¥3,134
当日出荷
天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
用途事務所や工場の通路等に。
トラスコ品番350-6212
セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー
厚さ(mm)56
材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS
質量(g)40
縦(mm)約73
色温度(K)6000~6500
横(mm)約83
使用電池単4乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感・明暗センサー式
光源色白
センサー角度調整(°)約60
感知距離(m)センサー:約3
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質ABS/PC
色ブラック
質量(g)約338
消費電力(W)1
電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160
センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級IP44
色温度(K)約6300
使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式ビス
設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)1200
点灯保持時間約30秒±5
光束(Lm)約90
光色昼光色
関連資料(1.9MB)
感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式人感明暗
設置方式プラグ式
1個
¥1,709
税込¥1,880
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯
「ONモード」で常時点灯
マグネットで固定できます
質量(g)約65(乾電池を除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む)
光源LED×6個
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯
点灯保持時間約10秒(AUTOモード)
使用場所屋内用
光色橙色
灯数6
人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60°
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
センサー感知方式明暗センサー
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
1個
¥844
税込¥928
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ