XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64
センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m
可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。
LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。
人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。
※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。
人感センサーが反応すると通電を開始します。
オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。
本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。
本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。
本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。
右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒)
左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒)
※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。
オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。
回しすぎるとねじ切れて損傷します。
カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。
センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。
壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
質量(g)約30
セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)
電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)
電源タイプ電池式
関連資料(1.92MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m
適合機種MS682 MS682S
質量(kg)0.06
出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)
仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上
使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
取付板厚(mm)5~20
接続台数1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。
クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます
遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。
深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。
スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。
USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13
消費電力(W)最大約0.9
電源電圧(V)5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10
センサー型式EXCELITAS社PYD_1698
検知範囲角度:最大120°
動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと)
セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1
伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機能PIR
無線規格IEEE802.11n.g.b
周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)110
発光色昼光色
光源LEDチップ×1個
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約130
XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要
アズワン品番65-2235-88
1台
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
点灯時間90
スイッチ種類センサースイッチ
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーON-OFF型
構造防雨型
結線方式ねじなし端子式
センサーで人が近づくとふわっと点灯する目に優しい光で廊下やお部屋をお洒落に彩ります。
用途お部屋に、クローゼットに、廊下に。
センサー感知方式人感
材質ポリプロピレン・ガラス・スチール・ラバー
寸法(Φ×高さH)(mm)95×140
電源単三乾電池×2(別売)
設置場所屋内
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。
人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E26
質量(g)96
外径(Φ)×全長(mm)60×106
待機電力(W)0.2
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。
「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚
質量(g)約57(乾電池除く)
スイッチAUTO・OFF・ON
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)40
光色昼白色
灯数3
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚
質量(g)約145(電池・取付プレート除く)
使用温度範囲(℃)10~40
電源単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)
保護等級IPX4(防沫形)
光源白色LED/電球色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度(Lux)約1
アズワン品番64-4373-93
電球の種類LED
1台
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
関連資料(2.84MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。
付属品3M社製協力両面テープ
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90
LED色昼光色
検知距離(m)センサー:3~5
光束(Lm)(High)230、(Low)15
LED使用数(個)40
防水保護等級IP65
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20~40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2~3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。
防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。
1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本
質量(g)約265(乾電池除く)
電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)
保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約20秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合(コントローラ)MS682、MS382S
質量(kg)0.06
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m
接続台数1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)50
取付可能板厚(mm)5~20
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯
仕様SJV:10(消費します)
適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)
材質ABS,PVC
質量(g)140
定格電圧(V)DC24
許容電流(A)2.5
本体寸法(mm)65×57×35
センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)
時間検知後ON:約35秒(固定)
使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)
コード長さ(cm)入出:約25
関連資料(0.35MB)
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)0.2
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ73
出しろ(mm)39
質量(kg)0.06
人感センサーON-OFF型
電池単4乾電池2本
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
質量(kg)0.3
消費電力(W)0.1
使用可能温度範囲-10~40℃
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色グレー
幅(mm)70
高さ(mm)122
出しろ(mm)37
取付面位置壁面取付専用
センサー明暗センサー
構造防雨型
機能3時間・6時間タイマー付
仕様調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ