247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)4000、常夜灯:400 保護等級IP44(防雨タイプ ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-71 明るさ(Lm)4000 灯数(14W)×3 電球の種類高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃)-20~+45 灯数1 電球の種類昼光色LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

DSLD20C2 LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約1.0(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと) 外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず) 電源(V)動作:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21(待機時1以下) 全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000(昼光色) 照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m 設置方式クランプ 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 設置場所屋外 防水性IP44(防沫型) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 取扱説明書(5.93MB) 高さ(m)取付:1.8~2.5 電球の種類LED 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球14W×2高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-70 明るさ(Lm)3000
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

12W フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン 電源AC100V(50/60Hz) クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 電源コード(m)3 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)127×325×141 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m 点灯時間設定:約10秒/30秒/5分 電球の種類LED
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

仕様防雨構造(IPX4相当) 付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット サイズ146×71×188(H)mm 電源AC100V(コード長:3m) 光源白色LED球×2灯 検知方式赤外線受動式 点灯時間約5秒/10分 検知エリア120°約10m
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 設置場所屋外用 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源白色 LED 使用周囲温度(℃)-20~40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

DSLD15C1 LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約0.9(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと) 外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず) 電源(V)動作:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15.5(待機時1以下) 全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000(昼光色) 照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m 設置方式クランプ 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 設置場所屋外 防水性IP44(防沫型) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 取扱説明書(5.93MB) 高さ(m)取付:1.8~2.5 電球の種類LED 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途2灯型LEDセンサーライト白色モデル。ライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能。常夜灯モード、フラッシュモードを搭載。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応) タイプ昼光色 規格DSLD20C2(W)_(43260) 消費電力(W)21 全光束(Lm)1000~2000 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫型)【屋外使用可能】 電源(AC100V)50/60Hz 検知範囲360度(半径:10m) センサー感知方式人感 外観DSLD20C2(W)_(71563) 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 点灯開始照度(Lux)5~200 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2 点灯時間10秒~10分 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能 常夜灯モード、フラッシュモードを搭載 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
電源(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)750~最大1500 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防沫型) 角度調整範囲【ライト部】上向き60度、下向き48度、左右各50度調整可能 検知範囲360度/半径約10m 照度(Lx)(点灯開始)5~200 LED色昼光色 外観DSLD15C1(W)_(71562)※DXアンテナのHP参照 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 点灯時間約10秒~10分 電球の種類LED
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 市販の投光器スタンドにも取付可能です!
用途防犯用のセンサーライトとして 質量(kg)1.1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6 灯数3灯 電球の種類LED
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m 設置場所屋内、屋外用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。 適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応) 長さ(mm)900
1個
759 税込835
当日出荷

頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30 摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用) 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置30W高輝度LED 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 センサー感知方式人感センサー 設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付 電球の種類LED
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く) 使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)900 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) 検知方式赤外線受動式 設置場所可能:屋内・屋外 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H) 検知エリア(m)約160° 約10 角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DXアンテナカメラ付きLEDセンサーライト
エコ商品
用途録画再生対応カメラ付きLEDセンサーライト 。全光束:1000lm (10%~100%連続可変) 。センサー検知範囲:180度 8m 。録画解像度:1920×1080、25fps 。録画容量:最大128GB(microSD) 。双方向通話機能付き 。対応アプリ:Smart Life 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 外観DSLD10CC1(71528)※DXアンテナのHP参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様防雨構造(IPX4相当) 付属品取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット サイズ73×71×188(H)mm 電源AC100V(コード長:3m) 光源白色LED球×1灯 検知方式赤外線受動式 点灯時間約5秒/10分 検知エリア120°約10m
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:1200mAh。最高明るさ:1000lm。色温度:昼光色。防水:IPX4
用途最大点灯回数:約600回(弱点灯モード)。 選べる2種の点灯モード
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V 防塵防水性能無し(非防水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA864CB-500 質量(g)120 適合板厚(mm)10~100 適合品番EA864CB-24A、-25A、-26~-29、-42A、-43B
1個
520 税込572
翌日出荷

火を使わない、安心! 近づくと自動点灯 離れると30秒後に消灯 感知距離を1m/3mから選択 置いて使います。
用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約798 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 LED色オレンジLED 電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間 防水仕様なし 屋内専用 LED使用数(個)0.1W×4 点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45) アズワン品番65-9306-40
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×145×79 光源昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません) 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒 点灯時間モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
1台
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 取扱説明書(9.33MB) 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) 赤外線投光距離15m データレート(Mbps)6
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

光源:白色LED球※LEDの交換はできません。お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ESL-ST1203AC●検知エリア:360°約4m●点灯時間:約5秒~10分間●保護等級:IP45(防噴流形)●電源:AC100V(50/60Hz)●検知方式:赤外線受動式●電源コード長:約3.0m●全光束:3300lm●サイズ:167×116×186(H)mm(最大値)●重量:約920g(電源コード含む)●消費電力:約30W(待機時/約0.2W)●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル3個●材質:ABS樹脂、金属●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●センサーが人や車の動きを検知して自動点灯●屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)●センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能●LEDなので省エネなのに明るい●低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光●ダブルセンサー●赤色LEDが点滅●ワイヤレスチャイム増設可能(別売)●別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能 アズワン品番65-3894-05
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 コンセントがない場所に設置できる。 ソーラー発電。 防じん防水性能はIP65。 簡単取付
付属品保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠) 点灯保持時間約10秒
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-42A 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径44×137 質量(g)84 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 検知範囲90°約2.5m(取付高さ 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。) 設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能 検知方式赤外線受動式 灯数4灯 点灯時間約20秒(固定)
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷