1,057件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 寸法(mm)95×95×20 締付範囲(mm)Φ2~28 アズワン品番3-9544-01
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

センサブラケット HD XY固定ジョイント 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 8本 寸法t(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:垂直取り付け固定具●併用可能製品:E3Z アズワン品番65-7283-35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
179 税込197
34日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。 材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ステンレススチール製サーモポケット併用 = PT100熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Pt 100黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806&#x27;) 813-806/、< 376-1477&#x27;) 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862&#x27;) 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828&#x27;) 813-828/、< 813-878&#x27;) 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834&#x27;) 813-834/、< 813-884&#x27;) 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840&#x27;) 813-840/、< 813-890&#x27;) 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
材質ポリアミド PA(66N) 寸法F(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法W(mm)3 寸法d1(Φmm)5.5 寸法d2(Φmm)9.5 寸法G(mm)8.2 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。
用途各種センサを固定する際の基台として好適です。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40 吸着力(N[kgf])600[60]
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
セット内容センサ固定板1個、固定用ねじナット1組 長さ(mm)65 ねじ径(inch)1/4
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-68
1個
2,010 税込2,211
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:調整可能な取り付けブラケット●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,320 税込6,952
7日以内出荷


フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマナカD型クランプ
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工 付属品スペアキャップ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズR(PT)1/8
1個
1,430 税込1,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タツタ電線M12対応センサケーブル固定用
エコ商品
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式Style 2517 定格電圧300 適合規格UL758 対応コネクタM12 使用環境固定 難燃性VW-1 仕上外径(mm)6 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タツタ電線M8対応センサケーブル固定用
エコ商品
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M8"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式Style 20276 定格電圧30 適合規格UL758 対応コネクタM8 使用環境固定 難燃性VW-1 仕上外径(mm)4 導体サイズ(mm2)0.2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 固定式
エコ商品
仕様センサ技術 = 誘導 本体形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス 仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付 付属品スペアキャップ
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所 CADデータあり
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


仕様センサ技術 = 誘導 本体形状固定式 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●出力タイプ:PNP●検出範囲:60 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7328-22
1個
29,980 税込32,978
欠品中

誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●検出範囲:60 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V AC/DC●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:185-7624 アズワン品番65-7328-21
1個
35,980 税込39,578
欠品中

仕様●延長コード及び、ポール固定用ベルトは別売オプションです。 アズワン品番67-2186-23
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷


キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。 タイプ固定式 センサーホールセンサ、加速度センサ 無線通信方式EnOcean 928.35MHz 防水性IPX5相当
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この Sick モジュラ測定ホイールキットには、10 mm シャフトの 58/60 mm フェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダを測定ホイールソリューションに変換するために必要なすべての部品が含まれています。 このキットには、58 / 60 mm のフェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダのフランジに取り付けるためのスプリングを内蔵し
仕様●アクセサリタイプ:測定ホイール●材質:NBR70 ゴム アズワン品番65-7347-59
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02 アズワン品番65-7270-56
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:BNI M12●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01 アズワン品番65-7269-74
1個
239 税込263
7日以内出荷

Schneider Electric のこの固定ブラケット(取り付け角度 90 ° )は、直径 12 mm の XX 超音波センサ用です。堅牢で剛性の高い構造により、振動しても正確に検出できる最高の寸法精度を実現しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:直径 XX5 12 アズワン品番65-7330-82
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM03 アズワン品番65-7271-92
1個
10,980 税込12,078
欠品中

溶接用マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続用です黄銅溶接マンドレルは、ねじ式衛生溶接接続に使用します G1B 衛生 / G1B コーン Baumer 圧力センサ PBMN フラッシュ PFMN LSP、LSKx5
仕様●アクセサリタイプ:溶接マンドレル●併用可能製品:ねじ式衛生溶接接続●コード番号:196-4202 アズワン品番65-7322-74
1個
29,980 税込32,978
欠品中

金属検出可能な結束バンドの固定具です。シール貼付またはM4皿ネジ固定可能です。HACCPの枠組みで使用可能です。
用途結束バンドの固定用 トラスコ品番368-7419 材質本体:ポリアミド 長さ(mm)27 幅(mm)27 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサ、固定キット、ボールジョイント付きブラケット用の Schneider Electric アクセサリです。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:直径 XX6 30 、xx9 、直径 30 アズワン品番65-7334-38
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷