68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサ
種類アンプ分離型/中継型
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサAPS3シリーズ
センサ形状ネジ型埋込形 検出対象磁性金属 検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2 ヘッド形状 保護構造IP67 定格使用電圧(V)DC12/24 標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など) 仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面 取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m 保護構造IP67 出力NPNオープンコレクタ(近接時ON) 耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間) 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 応答時間16μsec以下 消費電流(mA)12.5 MAX 出力電流(mA)20 MAX 使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと) ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒 表示灯S極:赤色、N極:緑色 絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間) 検出対象磁性金属 使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサCSシリーズ
直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
検出対象磁性金属 応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
1台
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサAPS7シリーズ
センサ形状ネジ型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)(実効)7±10%、(保証)0~5.6 ヘッド形状 保護構造IP67
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GKシリーズ
実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30 保護構造IP67 シリーズGK
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズ
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込み シリーズ10~15 出力3線・NPN・NO 検出方式誘導
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出対象鉄12×12×t1mm 検出距離(mm)0~1.3 ヘッド形状 保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g)約15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 対応IO-Link:非対応 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 動作モードNO 極性無極性 出力形式直流2線式 検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) センサ形状ネジ型 電源の種類直流2線式
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズ
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力
取付非埋込み 電源(V)DC10~16 保護構造IP66 シリーズ10~15 出力直流電圧 検出方式誘導 ヘッド形状 検出面前面 検出対象鉄/非鉄金属 センサ形状樹脂角型
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書 材質(ケース)ステンレス(SUS316L) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.8以下 シールドシールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 材質【ケース・ナット】SUS303 取付M14 ナット締付トルク 18N・m 検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
タイプ円柱型、差動コイル形 保護構造IEC規格 IP66 出力電流出力タイプ 検出距離100mm ±10% 標準検出物体(mm)鉄200×200×1 材質(ケース)アルミダイカスト 制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下) 応答時間100ms以下 消費電流(mA)DC40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0~80 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下 材質(検出面)エポキシ樹脂 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと) 質量(g/m)約1500 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回 検出ヘッドサイズΦ106 電源の種類直流3線式
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 取付M2.5 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0 材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 取付M12ナット タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 応答速度30msec 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒 出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF) 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷


・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型 検出対象磁性金属 保護構造IP67 形状非埋込み形 タイプ直流3線式 定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30) 応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します) 応差20%以下 定格電流(mA)最大50 電圧降下(V)1.0以下 電流(mA)(オフ状態)1.0以下 表示灯動作表示 温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz 耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) 材質(ケース)ポリカーボネート 締付トルク(N・m)0.4以下 リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯 許容リップル3%p-p以下 耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
1袋(5個)ほか
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 材質【ケース・ナット】SUS303 取付M10 ナット締付トルク 12N・m 検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷


センサ形状角型 検出対象磁性金属 タイプシールド 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-34
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) タイプコード引き出しタイプ 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

検出面とハウジングは耐衝撃性。 対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。 スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。 溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型 検出方式高周波発振形 光色 ヘッド形状 保護構造IP67 定格電源電圧DC12/24V 材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃)-10~+60 保存温度範囲(℃)-10~+60 使用電圧範囲(V)DC10~30 仕様(耐溶接磁界性)250mT 動作形態N.O. 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路溶接電流ノイズ対策回路 耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 動作表示灯出力時赤色点灯
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 方向前面検出 電源電圧(V)AC100~240 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)17 タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
2,198 税込2,418
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形 保護構造IP67 定格電源電圧DC12/24V 材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃)-10~+60 保存温度範囲(℃)-10~+60 使用電圧範囲(V)DC10~30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 動作表示灯出力時赤色点灯
1個ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
66日以内出荷

センサ形状円柱型 検出対象磁性金属 タイプシールド 検出距離(mm)10 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-4
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

センサ形状角型 検出対象磁性金属 タイプ非シールド 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-15
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V コード長さ(m)(標準)2 接続方式プリワイヤ(標準コード長2m) 材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂 使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V) 動作形態N.O. 耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 応差動作距離の10%以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V コード長さ(m)0.3 接続方式プリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃)-25~70 使用電圧範囲(V)DC10~30 制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 漏れ電流(mA)0.55以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 応差動作距離の15%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振 仕様シリンダ形直流2線式 タイプ有極性 電源電圧(V)DC 12/24 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ 材質(検出面)PBT樹脂 材質(コンタクト)黄銅金メッキ 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8 保護構造IP67 形状非埋込み形 仕様取り付け金具付属 タイプ直流2線式 定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30) 応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) 応差約20%以下 標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t 周波数(Hz)(動作サイクル)最大200 定格電流(mA)5~50 電圧降下(V)3以下 電流(mA)(オフ状態)1.0以下 表示灯動作表示 温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h) 耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回) 材質(ケース)ポリカーボネート 締付トルク(N・m)0.4以下 リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯 許容リップル3%p-p以下 出力形態NO 質量(g)約20 使用周囲温度(℃)-10~+50 耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間
1袋(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ形状円柱型 検出対象磁性金属 タイプ非シールド 検出距離(mm)20 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-14
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。 赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)25 タイプコード引き出しタイプ 耐電圧AC1500V(50/60Hz)1分間 コード長さ(m)2 方向上面検出 検出距離(mm)8 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センサ形状円柱型 検出対象磁性金属 タイプシールド 検出距離(mm)2 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LN-1
1個
7,690 税込8,459
8日以内出荷