13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ビームセンサ
種類アンプ内蔵型 曲げ半径(mm)R2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ
種類エリアセンサ 検出方式距離設定型 検出光小スポット 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コード式 接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4 光源4元素赤色LED 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間500μs以下 感度調整8回転エンドレスボリウム 表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ
種類アンプ内蔵型 検出方式距離設定型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類アンプ内蔵型 検出対象白画用紙 検出方式距離設定型 検出距離(mm)20-200 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) エスコ品番EA940LM-3
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類電源内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 消費電力(VA)3以下 接続方式端子台式/ねじアップ構造 制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷) 動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護構造IP65、IP67(IEC 60529) 出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回) 動作形態ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms)0.5以下
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SA1Uシリーズ
種類電源内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
15,980 税込17,578
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)