252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アトムリビンテック収納折戸用丁番
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本 材質鋼、POM、PA66 仕上黒塗装
1個
469 税込516
当日出荷

開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品取付けネジ皿タッピング3.1パイ×16mm8本 セット内容本体3
1袋
2,998 税込3,298
11日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷


扉を横に持ち出しながら開くスイング扉のセンターヒンジです。背が高い扉の場合追加してください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 22kg 以下用
用途扉の取付け 仕上粉体塗装シルバー色 材質亜鉛合金
1セット
7,998 税込8,798
23日以内出荷

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm 質量(g)115 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Slido フォールド 70 MF/VF用 センターヒンジキャッチ付、
用途折れ戸 開き角度(度)180 適合扉厚(mm)13以上 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
4,398 税込4,838
23日以内出荷



1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷







・カムとスライドラッチによる開閉時のキャッチ機能付です。・全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。・脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕上ブロンズめっき
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷


フリー可動用折れ戸金物です。
用途折れ戸 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様取外し可能、別のスチールピン付き
1個
989 税込1,088
23日以内出荷

Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、
用途折れ戸 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様クランク付き
1セット(10個)
1,898 税込2,088
23日以内出荷