102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4300 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118 最小切断半径(mm)250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミ板4.0 ストローク数(min-1[回/分])1600 最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時) 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)17.0 全長(mm)213 付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)3.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップセンターブレード BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●105×45mm アズワン品番65-9052-93 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップセンターブレード BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●扁平10×35/鞍状12×20mm アズワン品番65-9052-63
1本
14,980 税込16,478
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップセンターブレード 59×57mm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
幅W×深さ(mm)57×59 アズワン品番64-6369-56 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
34,980 税込38,478
22日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップセンターブレード バルファー BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●107×59mm アズワン品番65-9053-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
55,980 税込61,578
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップセンターブレード バルファー BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
52,980 税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップセンターブレード 深さ24mm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
幅W×深さ(mm)24×21 アズワン品番64-6369-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
22日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップセンターブレード バルファー BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●54×80mm アズワン品番65-9053-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
55,980 税込61,578
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ腹壁開創器用センターブレード BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●74×82mm アズワン品番65-9052-75 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
50,980 税込56,078
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ腹壁開創器用センターブレード BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●72×90mm アズワン品番65-9052-74 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
32,980 税込36,278
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ腹壁開創器用センターブレード BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
16,980 税込18,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ腹壁開創器用センターブレード BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●63×74mm アズワン品番65-9052-72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
37,980 税込41,778
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ腹壁開創器用センターブレード BVシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●54×70mm アズワン品番65-9052-73 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
24,980 税込27,478
33日以内出荷

。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●深さ95mm アズワン品番65-9052-96 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])2200 最小切断半径(mm)内:45 外:50 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)260 高さ(mm)177 仕様二重絶縁 付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32 質量(kg)1.6
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミ板3.5 ストローク数(min-1[回/分])1300 最小切断半径(mm)120(内)、128(外) 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)225 付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg)3.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンドシャ
切断スピードが速い スローアウェイブレード採用
ストローク数(min-1[回/分])4700 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.7 付属品シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm) アズワン品番64-7055-30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日本人の体格に合わせたブレード規格です。センターブレードを脱着すれば2弁と3弁のどちらでも使用可能です。プッシュロック式を採用し、押し込むだけでセットができます。
セット内容大人用ブレード1対、中人用ブレード×1対、改良型ブレード(大)×1対、改良型ブレード(中)×1対、センターブレード×1、本体×1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SI0003 ブレードサイズ(mm)大人用ブレード/89(71)×24、中人用ブレード/79(61)×24、改良型ブレード(大)/89(51)×24、改良型ブレード(中)/72(40)×24 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
207,000 税込227,700
4日以内出荷

サンワ(電動工具)エースカッター
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)(最小半径)250 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)7.9 下穴径(Φmm)40 質量(kg)2.2 トラスコ品番166-0594
1個
89,980 税込98,978
当日出荷


加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
1個
889 税込978
7日以内出荷

センター導体に対応するジェンダーの詳細。パワー / 同軸コンタクト。電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●最大接触抵抗:1mΩ●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FMP●定格電流:30A●結線方法:圧着●長さ:22.8mm●シリーズ番号:FMP053●コード番号:812-6431 アズワン品番65-7634-01
1個
999 税込1,099
欠品中

【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。 全長(mm)176
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。 全長(mm)144
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)