ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8762-49
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源
仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
プラグ(mm)Φ2.1
ケーブル長(cm)約29
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX各シリーズ。
プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。
スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。
電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。
本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
色黒
外径(Φmm)5.5
スイッチ304スイッチ
ケーブル長(m)0.3
プラグオス、メス DC5521
内径(Φmm)2.1
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
直流安定化出力タイプのACアダプター。ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式
アズワン品番67-0396-41
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
ケーブルの途中にスイッチやリレー等を割り込せ、ACアダプターの出力側をON/OFF可能にするケーブルです。Φ2.1mmプラグ形式のACアダプターの出力側に接続して使用します。スイッチをはじめ、リレーなどの接点出力を持った機器と接続してACアダプター出力のON / OFFが可能になります。DCプラグ/ジャック:内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm。ケーブル長:約15cm(コネクタ部含む)。結線:コネクタのセンターにつながるケーブルを接点接続用に切断、ハンダメッキしています。説明書は付属しません。共立プロダクツの製品ページよりダウンロードしてください。
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 5000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)5
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)2
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。
大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。
地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿
材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン
寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263
質量(kg)約2.2(乾電池を含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類デジタルスケール
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)
ひょう量(kg)2
電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)
最小表示(g)1
文字高(mm)32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114
保護等級IP67
機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3M
タイプ単一アルカリ乾電池8本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80
プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード