1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。
材質ポリエチレン
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU
耐熱温度(℃)-30~140
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ソケット用キャップ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.7
塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
安全で簡単。かぶせるだけで幼児の誤飲防止になります。
一度かぶせると簡単にはずれないので、乳幼児の誤飲防止になります。
スケルトンタイプで、投薬瓶のキャップの色が識別できます。
適合【投薬ビン】8-8423-01~05、8-8424-01~05、8-9666-01~14、0-8168-01~06、0-8169-01~06、8-8170-01~05、8-8761-01~8-8762-01
材質PP
アズワン品番62-0874-67
1箱(200個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
樹脂製の為、車が通過してもカチャカチャ音がせず、サビの心配もありません。
天板にはスチールをインサート、点にかかる荷重にも対応。
色グレー
高さ(mm)35
外径(Φmm)80
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ワークガイド ARG-4030BLの切り口用保護キャップです。
材質ABS樹脂
色グレー
鮮やかな蛍光色、つばの周囲と後部アジャスターに反射素材を使用したセーフティキャップ。
サイズF
サイズ(cm)56~59
安全で簡単。かぶせるだけでOK!
乳幼児には、簡単に開けにくい!お子様が飲みたくてもすぐには開けられない安心構造です。イージーセーフティキャップは、一度かぶせると簡単にはずれないので安心です。
今お使いの投薬瓶に、キャップをかぶせるだけでセーフティキャップ付きビンに早変わり!(専用セーフティキャップ付きビンを買う必要がありません。)必要なときに必要な分だけ用意できるので無駄がありません。
スケルトンタイプのキャップなので、投薬瓶のフタの色が簡単に識別できる!
ケーエム化学製の投薬瓶にかぶせるだけで幼児の誤飲防止になります。
1箱(100本)
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
廃液をこぼす事なく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます。
ファネルのフタの色で廃液の種類分けができます。
エコファネルは現在ご使用中の廃液容器にもつけられますからファネルだけでお求めになれば容器はそのままご使用になれます。(キャップのサイズによっては付けられない場合があります)
ファネル(キャップ加工費込み)
タイプキャップ加工までの流れ1.ご使用予定のタンクの口の内径が5cm以上であることをご確認ください。2.ご注文時はタンクのキャップのみお送りください。3.キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
色(本体)透明
色(フタ)ベージュ
材質(本体)PP
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。青色の目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
文字色青字
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。赤色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
文字色赤字
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
誤飲防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目もりが不要な場合にお勧めです(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)茶色(ブラウン)
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの500mLの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。
容量(mL)500
材質(本体)PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×190
文字色白字
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)茶色(ブラウン)
1箱(500mL×50本)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
文字色白字
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)茶色(ブラウン)
乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。
プレート寸法(mm)100×220
金具幅(mm)20~55
質量(kg)0.18
材質樹脂
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合3Pコンセント(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28
差込口形状3P(平行刃)用
商品タイプキャップタイプ
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm
アズワン品番65-6692-17
1個
¥15,000
税込¥16,500
15日以内出荷
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。
打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。
パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
鼻毛やムダ毛の処理に。先が丸く鼻腔を傷つけない安全仕上げ。キャップ付のため安全に保管できます。
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番246-5746
材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)40
奥行(mm)60
危険物の類別非危険物
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥92
税込¥101
3日以内出荷
適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3
材質鉄
全長(mm)60
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
メーカーの万能携行缶用のキャップです。
寸法(mm)H130×W100×D30
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ内部への異物の混入や付着をシャットアウトします。
スリーブカバーと併用できません。
材質樹脂(PVC)
適合ハイカプラ20・30・40型の各種ソケット
トラスコ品番777-8465
質量(g)9
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
視認性に優れた商品。単品ユニット品となります。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ