29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
エコ商品
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ用取付具セット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.53MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コーナーミラー
エコ商品
コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)直列接続用ケーブル
エコ商品
セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様ばね付 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS
エコ商品
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

STF-C64B ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 仕様ばねなし 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)60 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1001138 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060T EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。Teams認証取得モデル。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート ブラック 質量(g)171 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間1.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷

1001134 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート ブラック 質量(g)171 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間1.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷

1001132 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1030 EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(片耳)。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート ブラック 質量(g)114 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間1.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

1001137 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1030T EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(片耳)。Teams認証取得モデル。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート ブラック 質量(g)114 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間1.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

1001171 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061T ANC EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。Teams認証取得モデル。タッチレス充電スタンド付属。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。調節可能な アダプティブANC搭載。内蔵のANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)が周囲の騒音レベルに合わせて、その時々に必要なレベルで働きます。これまでANCが苦手だった方にもおすすめです。ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
仕様●スタンバイ時間:(ANCオン時)50時間、(ANCオフ時)300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40) ブラック 質量(g)181 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間ANCオン時:19時間、ANCオフ時:20時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
52,980 税込58,278
16日以内出荷

1001131 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061 ANC EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。タッチレス充電スタンド付属。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。調節可能な アダプティブANC搭載。内蔵のANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)が周囲の騒音レベルに合わせて、その時々に必要なレベルで働きます。これまでANCが苦手だった方にもおすすめです。ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
仕様●スタンバイ時間:(ANCオン時)50時間、(ANCオフ時)300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40) ブラック 質量(g)181 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間ANCオン時:19時間、ANCオフ時:20時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
52,980 税込58,278
16日以内出荷

ニッサチェインステンセーフティスナップ
エコ商品
ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリーダーPMS 4 S LMLHラボテストリードホルダ、セーフティリード付き. Hirschmann Test ; Measurement 4 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10個の総合セットです。 これらのテストリードは長さ100 cmで、様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた4 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリードPMS 2 S LMLHテストリードホルダ(2 mmのセーフティシステムリード10本付き). Hirschmann Test ; Measurement 2 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10本の総合セットです。 これらのテストリードは長さが100 cmで様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた2 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 壁面取り付けキットにはプラスチックブラケット30個と固定キットが含まれ、100個の計測リードを収納できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様4 mmシステム用PMS SKS安全テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS安全電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設備用テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann 4 mmセーフティシステムの一部です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = ありループテスター及びRCDテスター用ヒューズ付きテストリードセット. この補助テストリードは、さまざまなアースループインピーダンステスター及びRCDテスターで使用するように設計されています。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。シュラウド付きセーフティわに口クリップペアも用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1001130 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060 ANC EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。調節可能な アダプティブANC搭載。内蔵のANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)が周囲の騒音レベルに合わせて、その時々に必要なレベルで働きます。これまでANCが苦手だった方にもおすすめです。
仕様●スタンバイ時間:(ANCオン時)50時間、(ANCオフ時)300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート ブラック 質量(g)181 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間1.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間ANCオン時:19時間、ANCオフ時:20時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷

1001135 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061 EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。タッチレス充電スタンド付属。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40) ブラック 質量(g)171 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷

1001136 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1060T ANC EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。Teams認証取得モデル。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。調節可能な アダプティブANC搭載。内蔵のANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)が周囲の騒音レベルに合わせて、その時々に必要なレベルで働きます。これまでANCが苦手だった方にもおすすめです。
仕様●スタンバイ時間:(ANCオン時)50時間、(ANCオフ時)300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート ブラック 質量(g)181 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間1.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間ANCオン時:19時間、ANCオフ時:20時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷

1001173 ワイヤレスヘッドセット IMPACT 1061T EPOS 動画あり
EPOS AI(TM)による業界最高水準のマイク技術を搭載したワイヤレスヘッドセット(両耳)。Teams認証取得モデル。タッチレス充電スタンド付属。周囲の環境を毎秒 32,000 回スキャンし、騒音を特定して効果的に遮断します。話者の声とその他の騒音を識別し、これまでにないレベルのノイズキャンセリングを実現!。PC・スマホアプリ「EPOS Connect」を使えばサイドトーンの調整が可能です。サイドトーン機能で通話中に自分の声がスピーカーから自然な音量で流れ、Web会議・電話においてよりスムーズな会話を実現します。ヘッドセットを使用しない時間にかけておくだけで充電できる、タッチレス充電スタンド付属。
仕様●スタンバイ時間:300時間●スピーカー周波数特性:20Hz~16KHz●マイクタイプ:デジタルMEMS×4●マイク周波数特性:100Hz~16KHz●マルチポイント接続:トリプル接続●無線動作範囲:最大30m セット内容ヘッドセット、ソフトキャリング・ポーチ、Bluetooth USB ドングル(BTD 800a)、USB-C ケーブル(1.2m)、セーフティガイドおよびコンプライアンスシート、ワイヤレス充電スタンド(CH 40) ブラック 質量(g)171 接続方式Bluetooth5.3、USB-C to Cケーブル、USB-Aドングル 充電時間ケーブル接続:1.5時間、ワイヤレス充電:2.5時間 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間19時間 イヤホン形状ヘッドセット
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ねじコネクタ
エコ商品
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット 仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル XPS-MC安全コントローラ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric クリップ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:スプリング端子コネクタキット品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)