抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.40
機能防傷加工、UVカット、ノーズパッド
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
幅(mm)127.5
高さ(mm)45.5
質量(g)26
レンズ厚さ(mm)2.2
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネイト
仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)23
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色黒色
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.60
発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。
付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ストラップ、ケース
エスコ品番EA800LA-20
寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
¥13,100
税込¥14,410
8日以内出荷
ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。
柔らかいノーズパッドは調整可能です。
包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。
仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)30
レンズ厚さ(mm)2.2
EN規格EN166規格品
小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:125mm、D:35×60mm
色ブラック
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-48
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー
レンズ厚さ(mm)2
質量(g)32.5
仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番276-5888
形状二眼型
材質(バネ部)ステンレス
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)約25
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット
形状二眼型
レンズ色スモーク
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)21
高さH(mm)42
奥行D(mm)47
幅W(mm)142
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め
形状二眼型
レンズ色スモーク
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)23
高さH(mm)45
奥行D(mm)63
幅W(mm)145
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
形状2眼型
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm
色ブラック
質量(g)40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-41
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
有害な紫外線を約90%カット。両面くもり止め加工。レンズの表面にキズ防止加工。
用途ソフトな掛け心地の鼻パット。上部ひさし横部のサイドガード。メガネのズレを防ぐノンスリップラバー。
形状一眼型
質量(g)約29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約155×約52×約170
機能曇り止め・防傷・UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
上下に通気孔が開いています。
レンズ色スモーク
寸法A(mm)143
寸法D(mm)42×70
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番65-2220-72
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色
材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70
質量(g)めがね単体:40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer
レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
仕様傷つき防止加工、紫外線99.9%カット
レンズ色スモーク(偏光)
材質レンズ:TACフレームポリカーボネイト
トラスコ品番859-2272
フレーム色赤
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長時間でも疲れない、軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型
質量(g)22
機能軽量、UVカット
レンズ厚さ(mm)2.1
衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット
形状一眼型
質量(g)44
機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状一眼型
機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)23
機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)145
高さ(mm)41
加工防曇、防傷
レンズ厚さ(mm)約2
紫外線カット○
鼻あて○
10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)158
高さ(mm)60
加工防傷
レンズ厚さ(mm)約2.7
紫外線カット○
額パッド付きでフィット感抜群!。防曇加工!。UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、UVカット
形状一眼型
質量(g)約29
機能防曇加工、UVカット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード