20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用 長さ(m)200 規格番手10S/8本撚り
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。 全長(mm)約75 針穴(mm)約0.85×5.0 軸径(Φmm)2.1 質量(g)10 材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
269 税込296
当日出荷

ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。 細かくて強く、縫いじわを防ぎます。 なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。 天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。 シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40 材質ポリエステル100%
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

田中専商店セール針
三角針(断面形状:三角)主に帆布等を縫う時に使用します。
1セット(25本)ほか
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)セール針
厚生地布の縫い合わせ、加工やホビーに。(細番の水糸が使えます)
寸法(mm)75×2×2 全長(mm)約175 タイプセール針 質量(g/本)2 入数2本入
1袋(2本)
159 税込175
4日以内出荷

材質:亜麻 主に帆布等を縫う時に使用します。
用途レーキ用 質量(g)200 規格番手8S/3本撚り
1巻
3,398 税込3,738
6日以内出荷

耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田中専商店手縫糸 玉糸
紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用 質量(g)95 規格番手10S/6本撚り
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大五郎セール針
テント、布袋、ベッド、椅子などの修繕作業に向いている針です。
用途帆布等の修繕に。
1個(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ 長さ(m)1000 番手#8 仕様左撚り 適合19~24号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)22 構成167dtex 2×3 強度(Nm)60.7
1巻
特価
439 税込483
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ 材質ケブラー 再生紙使用マーク適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸を高密度で織り込んだ、磨耗に強いヨットのセールに使われる生地に、耐候性に優れたアクリル系の粘着剤を塗布しています。糸を多く打ち込むことで生地に厚みを持たせ、引っ張りに対する強度を高めています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途生地自体が厚めのため、ヨットセールの補修や椅子の裏張りなどに向いています。 寸法(mm)80×800 ホワイト
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

0.05デニールクラス※の超極細繊維の不織布を使用。 表面は起毛仕上げで、表皮に特殊ウレタン加工を施しており、本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省け、便利です。 ワイドサイズで従来の「マイクロセーマ」よりも吸水・保水量が向上。クロスを絞る回数も減り、よりスピーディな作業が可能です。 ※…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。
トラスコ品番820-6923 寸法(mm)320×600 危険物の類別非危険物
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
用途荷造り用。 高さ(mm)155 幅(mm)3 質量(g)15 奥行(mm)3 材質(針)炭素工具鋼
1本
559 税込615
当日出荷