41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不足しがちなミネラルを配合。レバーが苦手な方や大豆製品が不足がちな方の鉄分補給におすすめ。 5種類のミネラル(鉄、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム)配合。 栄養機能食品(鉄、カルシウム、亜鉛、銅)
種類マルチミネラル 原材料グレープ果汁、砂糖、水あめ、乳酸Ca、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、乳化剤、グルコン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 香味グレープ味 栄養成分1袋180g当り/、エネルギー:90kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、ナトリウム:7mg、鉄:2.5mg(33%)、カルシウム:233mg(33%)、亜鉛:2.3mg(33%)、銅:0.2mg(33%)、マグネシウム:35mg 再生紙使用マーク適合
1式(36個)
6,778 税込7,320
6日以内出荷

超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。 主な用途金属、木材、硬質プラスチック 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森永製菓in ゼリー プロテイン 15g
エコ商品
おいしく手軽にどこでも、「プロテイン15g+Eルチン」が摂取できるプレミアムラインナップ プロテイン タンパク質を、分子を小さくして吸収しやすくしたペプチドで配合。 ホエイペプチド9000mg、コラーゲンペプチド6000mg、ビタミンB群配合。
用途トレーニング時のタンパク質補給に カロリー(kcal)112 原材料ホエイたんぱく酵素処理加工品(ホエイたんぱく(乳成分を含む)、砂糖)(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、砂糖/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、メタリン酸Na、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、塩化K、酵素処理ルチン、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味パインヨーグルト味 再生紙使用マーク適合
1箱(36個)
10,198 税込11,014
3日以内出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤で、粘度の高いゼリー状タイプです。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゼリー状 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。 トラスコ品番683-1106 セット内容本体(ALチューブ) 材質主成分:シアノアクリレート 無色透明 タイププロ用 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)5 粘度(mPa・s)ゼリー状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 固着時間(秒)5~60(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
429 税込472
当日出荷

コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。 付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間接着材を使った強力接着タイプのフックです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に タイプ遅硬化 セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60 引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15 粘度(mPa・s)ゼリー 無色透明 仕様耐熱、耐衝撃性 トラスコ品番855-2851 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材 危険等級 アズワン品番64-8537-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。
トラスコ品番813-0526 無色 使用温度範囲(℃)-40~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.02kg RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1本(20g)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に! 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器 付属品スプレープライマー(17mL) 成分アルキルシアノアクリレート トラスコ品番855-2839 セット内容20g+17mL 危険等級 アズワン品番64-8386-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28.5mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 材質シアノアクリレート(75%以上) 種類化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(10g)
549 税込604
当日出荷

セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。
用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。 セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1箱(7g×50個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

セイニチ(生産日本社)ユニスパウト
エコ商品
サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等 仕様スタンドタイプ 基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。 海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。 効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。 外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ 材質不織布 成分A型シリカゲル 使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
599 税込659
当日出荷

お年寄りから子供まで誰でも安心・安全に食べられる5年保存のゼリー。 アレルギー特定原材料28品目不使用。
用途災害時の備えとして 種類パン・お菓子類 賞味期限製造から5年6か月 名称ゼリー飲料 香味ペアー(洋ナシ)味 内容量(g)100 質量(g)110 保存方法直射日光を避けて常温で保存 カロリー(kcal)205 アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用 アズワン品番63-9284-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
31,980 税込34,538
15日以内出荷

お年寄りから子供まで誰でも安心・安全に食べられる5年保存のゼリー。 アレルギー特定原材料28品目不使用。
用途災害時の備えとして 種類パン・お菓子類 賞味期限製造から5年6か月 名称ゼリー飲料 香味グレープ味 内容量(g)100 質量(g)110 保存方法直射日光を避けて常温で保存 カロリー(kcal)204 アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用 アズワン品番63-9284-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
31,980 税込34,538
15日以内出荷

ゼリー状芳香・消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 香りアフターシャワー 成分香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤 ブラック&ピンク 取付置き型 形式ゲル状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
819 税込901
5日以内出荷

メテックスEX.簡易トイレセット
エコ商品
災害時の経験から生まれた、簡易携帯トイレ。 ●便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。●蓄便袋、持ち運び袋は、中が透けにくい色になっています。●
用途災害・緊急・断水時に、携帯に便利、ドライブにも、水がなくてもすぐに使える、素早く固め、臭いも包みます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)ほか
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイステックリン
エコ商品
希釈するとゼリー状になり什器下等に流れ込んだりせず、幅木や階段の蹴込み部分のハクリに最適。
アズワン品番64-8883-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×4本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

カーメイトブラング フェザリーホワイト
エコ商品
長持ちゼリータイプ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 香りフェザリーホワイト 成分香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤 取付置き型 容量(mL)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 香りホワイトムスク 成分香料、ジェル化剤、溶剤 取付置き型 形式ジェル状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
859 税込945
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH計
エコ商品
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 成分香料、ジェル化剤、溶剤 形式ジェル状
1個(60mL)ほか
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック&ピンク。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 香りワイルドベリー 成分香料、ジェル化剤、溶剤 取付置き型 形式ジェル状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
819 税込901
5日以内出荷

ニッソーファインニッソードライMS(通常品)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(180個×1袋)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッソーファインニッソードライMS(個包装タイプ)
エコ商品
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 主成分塩化マグネシウム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3MB) (0.12MB)
1箱(10個×20袋)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (乳製品・半固形物用)
エコ商品
半固形食品の測定に適したpH電極を採用。ご飯やパン生地、味噌、こんにゃく、調味料、ゼリー、ジャム、ペースト状のもの、チーズ、ヨーグルトなどに突き刺し測定が可能です。液絡部はオープンジャンクションのため詰まりを最小限に抑えます。食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。(電極先端部はガラス製)。電極は増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、かつ素早く安定した測定を可能にします。 。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付) 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00~16.00 温度測定範囲(℃)0~50(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0~105.0 精度(pH)±0.02、±0.1 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

レコンテレコンテ ビオ M・S・E ゲル
エコ商品
素肌の再生力を活性化し、さまざまな効果が期待出来るプラセンタ美容。 その屈指のメーカーレコンテは、希少価値の一番高い、厳選された国産サラブレッドプラセンタをゲル状美容液に贅沢に配合。 毎日のケアでお肌本来の美しさを引き出します。 厳選された国産サラブレッドプラセンタは無希釈抽出法により生み出され、ピュアな各種の成長因子(EGF:上皮細胞増殖因子,FGF:繊維芽細胞増因子)等を豊富に含有。お肌に必要なアミノ酸も全て含まれ、より効果的に肌細胞の再構築を行います。 特殊な網目構造のゲルネットワークによって、スクワラン、ホホバ油、オリーブ油、ビタミンA(エモリエント、皮膚保護成分)を含んだヴェールを作成。保湿性を持続させ、水分蒸発をブロック。乾燥によるお肌のダメージを軽減します。 また、エイジングケア(ハリ・ツヤ)成分として、サラブレッドプラセンタ、ペプチド、ビタミンC誘導体、5種類のアミノ酸、プルーン、ローヤルゼリーがお肌のなかで持続的に効果を発揮。ヒアルロン酸、コラーゲンなど保湿成分も豊富に配合し、乾燥に負けないお肌に。 無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)
12,000 税込13,200
5日以内出荷

男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング 付属品両面テープ 取付置き型 質量(g)200 タイプゼリー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルキーの甘い香りに包まれながらミルク由来の保湿成分でお肌もしっとり潤う本品は入浴剤です。食べられませんバニラミルクの香りに包まれながら、保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1杯を入れ、よくかきまぜてご入浴ください(キャップの枠一杯が約30gで。)浴用化粧料
容量(g)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルク成分でしっとり潤うバニラミルクの香りに包まれながら、6種類の保湿成分でお肌しっとり潤いますミルク由来の保湿成分を配合浴槽のお湯(約180~200L)に1包(50g)を入れ、よくかきまぜてご入浴ください浴用化粧料
成分硫酸Na、乳糖、酸化チタン、炭酸水素Na、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、カゼインna、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス、ボタンエキス、クズ根エキス 容量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50g)
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

忙しい毎日のスキンケアをCBDプレミアムケアマスクで解決! 化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。 大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。 CBDとは? 近年、アメリカの健康・美容業界でCBDが大変注目されており、2022年にはCBD関連ビジネスの市場規模が200億ドルに拡大すると予測されています。 CBDは産業用大麻植物に含まれるカンナビノイドと呼ばれる104種類の生理活性物質の1つです。 CBDはヘンプから抽出されますが、気分が高揚する作用はありません。 精神活性作用や陶酔感をもたらす、日本で違法とされているTHC成分(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないためです。 米国、欧州ではオイル以外にもCBDが含まれたカプセル、リキッド、ペースト、飲料、化粧品、グミ、チョコレート、コーヒーなど新しい製品が開発されています。
原材料水、BG、グリセリン、カンナビジオール、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ナイアシンアミド、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、香料、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×250 質量(g)490 香りフローラルムスク RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
1,200 税込1,320
5日以内出荷

天然系(保湿)成分配合でフェイス、ボディに使用できるホットパックです。 身体に塗布しながら摩擦を加えることにより、温熱効果で体表面の温度を上昇させて発汗を促します。
成分グリチルリチン酸ジカリウム、ローヤルゼリーエキス、モモ葉エキス、アライトイン、ヒアルロン酸ナトリウム、シコンエキス RoHS指令(10物質対応)対応
1個(900g)
16,000 税込17,600
5日以内出荷

シェモアメジカライナー
エコ商品
汗や水に強い! どんよりまぶたや奥二重を自然な二重まぶたに! プッシャー不要で1Stepメイク。
成分水、エタノール、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、BG、グリセリン、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ボタンエキス、アルテア根エキス、フユボダイジュ花エキス、アルニカ花エキス、グリチルリチン酸2K、マグワ根皮エキス、オタネニンジン根エキス、サッカロミセスセレビシアエエキス、ローヤルゼリーエキス、ハトムギ種子エキス、ビルベリー果実エキス、サトウキビエキス、サトウカエデエキス、オレンジ果実エキス、レモン果実エキス、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ソルビトール、ヒドロキシエチルセルロース、ペンチレングリコール タイプ- RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2mL)
1,505 税込1,656
5日以内出荷

シェモアメジカライナー ダブル
エコ商品
粘着成分2倍配合! くっきり二重を長時間しっかりKEEP! 1STEPでプッシャー不要。
成分エタノール、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、水、BG、グリセリン、ソルビトール、ペンチレングリコール、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ビルベリー果実エキス、レモン果実エキス、オレンジ果実エキス、アルニカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ハトムギ種子エキス、オタネニンジン根エキス、マグワ根皮エキス、アルテア根エキス、サトウカエデエキス、サトウキビエキス、ボタンエキス、ローヤルゼリーエキス、サッカロミセスセレビシアエエキス、フェノキシエタノール タイプダブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2mL)
1,600 税込1,760
5日以内出荷

シェモアBRO.FOR.MEN Double Eyelid Liner
エコ商品
ラインを描くようにサッとクセ付け。1ステップで理想の二重まぶたが…!自然で長持ち。
成分エタノール、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、水、BG、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、プラセンタエキス、グリチルリチン酸2K、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス、アルニカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、アルテア根エキス、オタネニンジン根エキス、マグワ根皮エキス、ハトムギ種子エキス、サトウカエデ樹液、サトウキビエキス、オレンジ果実エキス、ビルベリー果実エキス、レモン果実エキス、サッカロミセスセレビシアエエキス、ボタンエキス、ソルビトール、グリセリン、ペンチレングリコール RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.8mL)
1,580 税込1,738
5日以内出荷

アクアキューブカリプソ マジックライナー
エコ商品
新形状!W機能平筆ライナー アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、 極細ラインも太ラインも自由自在! にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ 美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に 15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア お湯オフ&染料不使用で目元に優しい
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェーブコーポレーションCO2 ジェリーG
エコ商品
炭酸ガスをギュッと密封!うるおって明るい肌へ スパトリートメントCO2ジェリーGは2剤式で高濃度の 炭酸を持続的に発生させることができます。 また、以前のパックも剥がすことは出来ましたが、より固まりやすく、剥がしやすくなりました。 施術後ジェルがきれいに固まるので、簡単に施術を行なえます。 美容成分も新たに追加し、炭酸の美肌作用と合わせてより美しいキメの整った状態に導いてくれます。
成分A剤(顆粒)乳糖、コハク酸、リン酸Na、エリスリトール、デキストリン、グルコン酸Na/B剤(ジェル)水、グリセリン、ペンチレングリコール、アルギン酸Na、セルロースガム、炭酸水素Na、ゲットウ葉エキス、ライチー種子エキス、イザヨイバラエキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、ローヤルゼリー、アロエベラ葉エキス、サトザクラ花エキス、ヒアルロン酸Na、セラミド3、レシチン、キサンタンガム 、グルコン酸Na、炭酸Ca、リン酸2Na、リン酸K、BG、フェノキシエタノール、プロパンジオール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お肌の乾燥を防ぐ良質なオイルでお肌のキメを整える 化粧水や美容液の有効成分を逃さずお肌にとどめ、良質なオイルのベールを形成してくれます。 軽い使用感でベタつかず、しっかり潤いを保つクリームです。
成分水、BG、グリセリン、ソルビトール、トリエチルヘキサノイン、ホホバ種子油、ジメチコン、アロエベラ葉水、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、酵母エキス、加水分解ローヤルゼリーエキス、加水分解バクガエキス、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、ハマメリス葉エキス、ハトムギ種子エキス、グリチルリチン酸2K、1,2-ヘキサンジオール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、水添ナタネ油アルコール、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、水添レシチン、レシチン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ステアロイル乳酸Na、キサンタンガム、トコフェロール、アスコルビン酸、リンゴ酸、カルボマー、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、エタノール RoHS指令(10物質対応)対応
1個(150g)
14,000 税込15,400
5日以内出荷

ウェーブコーポレーションエッセンスクリーム G
エコ商品
【お肌の乾燥を防ぐ良質なオイルでお肌のキメを整える】 化粧水や美容液の有効成分を逃さずお肌にとどめ、良質なオイルのベールを形成してくれます。 軽い使用感でベタつかず、しっかり潤いを保つクリームです。
成分水、BG、グリセリン、ソルビトール、トリエチルヘキサノイン、ホホバ種子油、ジメチコン、アロエベラ葉水、ペンチレングリコール、ベヘニルアルコール、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、酵母エキス、加水分解ローヤルゼリーエキス、加水分解バクガエキス、加水分解シルク、シャクヤク根エキス、ハマメリス葉エキス、ハトムギ種子エキス、グリチルリチン酸2K、1,2-ヘキサンジオール、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、水添ナタネ油アルコール、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアリン酸グリセリル、水添レシチン、レシチン、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ステアロイル乳酸Na、キサンタンガム、トコフェロール、アスコルビン酸、リンゴ酸、カルボマー、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、エタノール 種別店販用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30g)
7,490 税込8,239
5日以内出荷