「ゼローラ」の検索結果

117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小林製薬ゼローラ
殺菌トータルケア様々な原因菌・歯周病、虫歯、口臭、ネバつきの原因菌を 一度に殺菌薬用ハミガキお口の中はトラブルの原因となる菌がいっぱい、 放っておくと様々な症状の原因に人の口腔内には500~700種類の細菌がおり、 プラーク1gあたり約1000億個の細菌が存在すると言われています。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
799 税込879
当日出荷

殺菌成分最大量配合ハミガキ 塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール、ラウロイルサルコシンNa 3種類の殺菌成分がお口に潜む様々な原因菌を一度に殺菌してお口の健康を守ります 刺激を抑えたマイルドミントの香り
香味マイルドミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
749 税込824
翌日出荷

就寝中に溜まったお口に潜む様々な原因菌を一度に殺菌してトータルケアする朝の殺菌マウスウォッシュです。 ※歯周病(歯肉炎、歯周炎の総称)・虫歯・口臭予防ネバつき浄化 ※すべての菌を殺菌するわけではありません さっぱりとしながらも「刺激」や「味残り」を控えた朝に使いやすいモーニングメディカルミントの香り 殺菌成分CPCを承認基準内最大量配合の殺菌トータルケア処方
商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(450mL)
799 税込879
当日出荷

殺菌能力の高い有効成分であるクロルヘキシジンを配合した洗口液。歯垢の付着抑制の効果もあり、口腔環境のトータルケアが可能。
商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)
979 税込1,077
当日出荷

独自の長時間殺菌システムで、気になる口臭を長時間予防。クリアな息をキープできるマウスウォッシュ。殺菌性分CPC(塩化セチルピリジニウム)が舌やお口のすみずみまでいきわたり、ミクロな口臭原因菌を殺菌します。さらに、口臭原因菌の増殖をおさえ、長時間ニオイの発生を防ぎます。ゆすぐだけで、ずーっと口臭が気になりません。天然ミント配合
シリーズNONIO(ノニオ) 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80mL)ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『歯質を強化、歯周病を予防する』 陽イオン性を持っているクロルヘキシジンは、陰性に荷電している菌体表面に吸着し、 細菌の細胞膜に障害を与えることで、様々な細菌に対して抗菌作用を示します。 また、歯面上のペリクル(陰性に荷電)に吸着することで、細菌の歯面への吸着も抑制します。 フッ素も950ppm配当で虫歯予防にも。
成分湿潤剤:ソルビット液、清掃剤:無水ケイ酸、粘結剤:CMC-Na、香味剤:香料:アニスミントタイプ、サッカリンNa、発泡剤:ラウリル硫酸Na、安定剤:酸化Ti、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(75g)
269 税込296
当日出荷

液体ハミガキ&マウスウォッシュセット。健康な虫歯のない人の口腔内から見つけたL8020乳酸菌使用。殺菌剤不使用。アップルミント風味。液体ハミガキ・マウスウォッシュ各1本でのお届け。
用途歯周病予防、歯石沈着予防に。 シリーズラクレッシュEX 香味アップルミント
1セット(280mL×450mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

うすめて使う薬用マウスウォッシュ。医薬部外品。
容量(mL)100 松吉医科器械コード22-2204-00 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
999 税込1,099
当日出荷

シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

浸透殺菌+菌付着ブロックで歯周ポケットケア。さらに口臭・ムシ歯までケアする薬用歯周病予防ハミガキ。
シリーズシステマ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(30g)ほか
169 税込186
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。 薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。 薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(35g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸メッシュで汚れが取れる、ふき心地のよい天然コットンを使用。 ノンアルコール、パラベンフリー さわやかなミントな香り ポリグルタミン酸(湿潤剤)、緑茶エキス(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)配合
シートサイズ(mm)190×130 アズワン品番8-2066-02
1パック(90枚)
599 税込659
当日出荷

広島大学大学院医歯薬保健学研究科 二川浩樹教授が、健康な むし歯のない人の口腔内から見つけたL8020乳酸菌です。 L8020乳酸菌を使用したラクレッシュ洗口液は、口腔内の 「良い菌を残して悪い菌を減らす」という理想的なオーラル ケアができます。 殺菌剤を使用せずマイルド処方で、ノンアルコール。 口臭対策に。
タイプノンアルコール 商品タイプボトル
1個(500mL)
899 税込989
当日出荷

ハミガキジェル&液体ハミガキ&マウスウォッシュのお試しセット。健康な虫歯のない人の口腔内から見つけたL8020乳酸菌使用。殺菌剤不使用。アップルミント風味。ハミガキジェル・液体ハミガキ・マウスウォッシュ各1本でのお届け。
用途歯周病予防、歯石沈着予防に。 シリーズラクレッシュEX 内容量(mL)マウスウォッシュ:450 香味アップルミント
1セット(80g×280mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

新処方でさらに低刺激。口臭・ネバネバ対策に。乳酸菌使用の新感覚オーラルケア。ノンアルコール。健康なむし歯のない人の口腔から見つけたL8020乳酸菌を使用。殺菌剤不使用。
用途口臭・ネバネバ対策に。マウスウォッシュ 洗口液 デンタルケア ノンアルコール 低刺激 乳酸菌 L8020 シリーズラクレッシュ 香味アップルミント
1セット(450mL×5本)
4,198 税込4,618
当日出荷

独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズクリニカ
1個(130g)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ATP測定器(ルミノメーター) 本体
製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。
付属品台座・ACアダプター・USBケーブル・専用ソフトウェア 寸法(mm)88.5×59.3×268.2 質量(g)518 電源リチウム充電池(付属) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10 感度検出感度:0.5×10^-15molATP インターフェースWi-Fi・USB・Bluetooth 測定時間(秒)10 アズワン品番2-3672-21 商品タイプ本体
1台
189,800 税込208,780
12日以内出荷

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラー シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯科医師がすすめる集中ケアブラシ。弱ったハグキに集中アクション。ライフステージに合わせた口腔のケアが実施できます。
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(90g)
798 税込878
翌日出荷

美白ケア※もできる殺菌トータルケア※2ハミガキ。ポリリン酸Na配合。着色汚れを浮かせます。3種類の殺菌成分が、お口に潜む様々な原因菌を一度に殺菌してお口の健康を守ります※3※ブラッシングによる※2歯周病(歯肉炎・歯周炎の総称)・虫歯・口臭予防、ネバつき浄化※3歯周病、虫歯、口臭、ネバつきの原因菌※3全ての菌を殺菌するわけではありません
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
899 税込989
翌々日出荷

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)約100 伸縮サイズ(mm)500~1070 トラスコ品番756-7618 質量(g)465 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位1cm カウンタ5桁
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 電源CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 電池寿命約1年 デプスバー(有・無)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トレンドのモダン仏壇にフィットするコンパクトサイズのLEDお線香。 火を使わないので、倒れても安心! 灰が出ないのでお手入れが不要。 リモコン式なので離れていても点灯・消灯。 気になるニオイ・煙がゼロ。 煙が立たず匂いが気にならない。
付属品リモコン1個※CR2025ボタン電池使用(モニター電池付)、線香部穴用栓6個(予備込)、保証書 材質台座/ABS樹脂、線香部/PC樹脂・PU樹脂・ステンレス、線香部用栓/ABS樹脂、リモコン/PP樹脂・ABS樹脂 質量(g)約40 電源単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売) 寸法(cm)約直径6.9×高さ118 光源LED 電源自動OFF点灯後約10分 連続点灯時間(時間)約19(新品アルカリ乾電池使用時)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲10cm~10km 車輪径(Φmm)約200 伸縮サイズ(mm)570~1120 トラスコ品番756-7600 質量(g)652 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位10cm カウンタ5桁
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

オーハウスプリンタ SF40A
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)83 可使時間(分/25℃)50 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

完全ゼロ-VOC 超低臭 ローラー塗り エコ仕様。
用途下塗り・上塗り 成分水性エポキシ系 仕様(標準塗膜厚)0.1mm セット内容塗料10kg、硬化剤2.5kg タイプ水溶性 塗布面積(m2/缶)83 可使時間(分/25℃)50 標準塗布量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 混合比塗料:硬化剤=4:1 塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプミニクレーンスケール
簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など 種類吊りはかり 本体質量(kg)2.5 表示形式デジタル
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
115,800 税込127,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
105,800 税込116,380
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスプリンタ
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
アズワン品番61-5079-69
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

耐久性がアップしたベースマテリアルに、ソルトの配合量を少し増やしたNEWマテリアル。耐久性がアップしたことで、スキッピング時のフックズレやフックポイントが飛び出しカバーに引っかかるトラブルが軽減。ソルトの含有量を少し増やしたことで自重が増えキャスタビリティーが向上。よりタイトに、よりテンポ良くカバーを撃つことができるようになりました。 さらにシュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分を濃厚にミックスしたNEWスペシャルフォーミュラを配合。タフコンディション下においてより多くの、より深いバイトを得られるようになりました。
用途霞で生まれた究極の落ちパク系。 浅く、濁った霞でのフリップ&ピッチで落ちる距離と時間が短い中でいかにアピールさせ気付かせバイトさせるか!! バタバタと激しく水をかき回すハンドとダブルカーリーのアクションのどちらも最大限に活かした究極の落ちパク系クローが遂に完成しました。 テキサスリグやゼロダン(ジカリグ)での接近戦での威力は凄まじいものがあります。さらに濁ったシャローカバーでのジグトレーラーとして、あるいはディープのフットボールジグトレーラーとしてもテストでは抜群の結果を残しました。 全長3.6 入数(本)8
1パック(8本×1パック)
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)