33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ABS樹脂 寸法(mm)外径70×35 質量(g)90 表示形式アナログ カウントダウン機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分(15分~11時間) 誤差タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

簡単にくるっとまわせる60分キッチンタイマーです。 マグネット付き。 紐は付属していません。
ホワイト 材質プラスチック 質量(g)約65 寸法(cm)約7.3×6.4×3.7 表示形式アナログ 設置方法マグネット アズワン品番64-8891-89 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能
1個
699 税込769
欠品中

ゼンマイ式キッチンタイマー。レトロなデザイン
材質スチール、ポリカーボネート 直径(Φmm)70 高さ(mm)30 表示形式アナログ 設置方法マグネット カウントダウン機能
1個
1,500 税込1,650
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T-332WT ダイヤルタイマー 60分計 ドリテック 動画あり
ゼンマイタイプのタイマー 最大セット時間60分 ひも通し穴付
ホワイト 最大設定時間60分
1台
989 税込1,088
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

電池不要のぜんまい式のタイマーです。
材質ABS ホワイト 質量(g)約69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35 タイマー設定最大:60分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット 接点構成1c接点 電源電圧(V)DC12(DC11~14可) タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷



色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう! 時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。 カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪ 【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。 持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
用途タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101 質量(g)130 アイボリー 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒 音量(dB)(最小)約55/(最大)約65 設定時間(最大)30分 サイズ(cm)10 表示形式アナログ カウントダウン機能 設置方法スタンド
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32 アズワン品番2-6181-11-20 校正証明書一般校正
1個
8,498 税込9,348
14日以内出荷

湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220 質量(g)約670 切替方式シーソースイッチ 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135 電源AC100V 50~60 Hz コード長さ(m)約1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃) タイマーゼンマイ式120分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のゼンマイをグルグル巻いて、パワーを生み出す工作キットです。ゼンマイで動くので、電池もモーターも使わないで、歩いたり、走ったりするロボットです。パーツの組み換えで、ロボ、ロボカー、ロボタイマーと3タイプに変形もできます! 。説明書を見ての「ものづくり」は、図を読み解く力を育てます。そして、動くロボットを自分で組み立てるからこそ、ものの動く仕組みもわかります。科学や工作への興味、関心が高まること間違いなしの、「つくる・まなぶ・そだつ」工作キットです。
判型定型外 初版年月2022/11/10
1冊
2,700 税込2,970
4日以内出荷

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

TS-4119W ノンフライオーブン ツインバード 動画あり
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト 周波数(Hz)50/60 仕様(サーモスタット)バイメタル式 付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け 質量(kg)5.4 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)100~250 天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210 プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300 電源コード(m)1.2 ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W 温度ヒューズ 庫内寸法(mm)270×270×200 タイマーゼンマイ式60分 庫内容量(L)14 ファンOFF-ON ラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m])4~56 電源AC100V、50/60Hz 回転制御フィードバック制御 電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付) タイマーゼンマイ式最長60分 傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
1個
89,600 税込98,560
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車 付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付 質量(kg)48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA 直流出力12~24V100A最大(80A連続) 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

尾崎亀商店軽量型ミキスタ
2液シーリング材の撹拌に使用します。 他の攪拌機に比べ、適応缶径が一つだけΦ229に対応しているので、この大きさの材料を混ぜたい場合に重宝します。 本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌 材質鉄(パドル) 質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.52、4Lパドル:1.25 周波数(Hz)60 回転数(min-1[r.p.m])36 縦×横×高さH(mm)270×350×300 缶径(mm)229
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる殺菌に有効な紫外線照射の殺菌・消毒ロッカーです。コンセントに差し込むだけで簡単にご使用になれます。
棚段数網棚10段(可変式) 殺菌灯15W×3灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 タイマーゼンマイ式タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)57 松吉医科器械コード01-5390-00
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶 型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg)約22 タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990 空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時) 設定時間【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃)5~40 タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源圧縮空気
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード) 回転制御フィードバック制御 タイマーゼンマイ式最長60分 外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時) 傾斜角度(°)90(水平~垂直)
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730 質量(g)約500 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 安全装置本体内蔵サーモスタット アズワン品番7-7220-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000 温度設定40℃以上70℃以下(自動調整) 時間設定60タイマー(ゼンマイ式) 一般的名称家庭用温熱治療器 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷