差込角(inch)1/2
二面幅(inch)1"
エスコ品番EA617DW-11
アズワン品番64-7888-33
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
材質SCS14A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様インチサイズ
穴角12角
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35
仕様インチサイズ
穴角6角
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PSネジ
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
差込角(inch)1/2
二面幅(inch)1"
エスコ品番EA618CG-12
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)30
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-30
全長(mm)62
質量(g)657
外径(Φmm)49
寸法D1(mm)49
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
形状標準タイプ
アンビル1" (25.4mm)
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
エスコ品番EA469BB-6
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
穴角6角
差込角(mm)19
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
RS Pro配管継手 - バレルニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。バレルニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 S/40パイプのバレルニップル 各種サイズを用意. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、バレルニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = タケノコニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 59.944mm
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
RS Pro配管継手 - 六角ニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。六角ニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 六角ニップルはS/40パイプ製. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、六角ニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = 六角ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチねじサイズ 2 = 1-1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 51.562mm
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469BB-5
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)80
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-80
全長(mm)110
質量(g)4240
外径(Φmm)115
寸法D1(mm)115
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)60
1個
¥67,700
税込¥74,470
翌日出荷
差込角(inch)1-1/2
対辺(mm)55
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-55
全長(mm)90
質量(g)2450
外径(Φmm)85
寸法D1(mm)85
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)44
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)54
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-54
全長(mm)84
質量(g)2340
外径(Φmm)84
寸法D1(mm)84
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)38
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)75
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-75
全長(mm)105
質量(g)3700
外径(Φmm)108
寸法D1(mm)108
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)56
1個
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)70
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-70
全長(mm)100
質量(g)3350
外径(Φmm)103
寸法D1(mm)103
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)52
1個
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)65
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-65
全長(mm)90
質量(g)3050
外径(Φmm)97
寸法D1(mm)97
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)48
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
差込角(inch)1-1/2
対辺(mm)50
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-50
全長(mm)84
質量(g)2400
外径(Φmm)79
寸法D1(mm)79
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)27
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(inch)1-1/8
エスコ品番EA617DW-13
アズワン品番64-7888-35
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)60
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-60
全長(mm)90
質量(g)2640
外径(Φmm)91
寸法D1(mm)91
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)43
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)58
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-58
全長(mm)90
質量(g)2510
外径(Φmm)88
寸法D1(mm)88
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)44
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(inch)1-1/16
エスコ品番EA617DW-12
アズワン品番64-7888-34
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)33
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-33
全長(mm)62
質量(g)685
外径(Φmm)52.8
寸法D1(mm)52.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-46
全長(mm)70
質量(g)1010
外径(Φmm)69
寸法D1(mm)69
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)29
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-34
全長(mm)62
質量(g)690
外径(Φmm)54
寸法D1(mm)54
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)32
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-32
全長(mm)62
質量(g)685
外径(Φmm)51.5
寸法D1(mm)51.5
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)37
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-37
全長(mm)62
質量(g)735
外径(Φmm)57.8
寸法D1(mm)57.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)1
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DE-8
全長(mm)38
質量(g)135
寸法L(mm)38
外径(Φmm)35.7
寸法D1(mm)35.7
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)14
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)85
適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75
エスコ品番EA164FB-85
全長(mm)90
質量(g)3378
外径(Φmm)117.8
寸法D1(mm)117.8
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)46
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-36
全長(mm)62
質量(g)712
外径(Φmm)56.5
寸法D1(mm)56.5
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ