1,557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

材質SCS14A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様インチサイズ 穴角12角
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35 仕様インチサイズ 穴角6角
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)30 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-30 全長(mm)62 質量(g)657 外径(Φmm)49 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
形状標準タイプ アンビル1" (25.4mm)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

RS Pro配管継手 - バレルニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。バレルニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 S/40パイプのバレルニップル 各種サイズを用意. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、バレルニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = タケノコニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 59.944mm
1袋(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

RS Pro配管継手 - 六角ニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。六角ニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 六角ニップルはS/40パイプ製. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、六角ニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = 六角ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチねじサイズ 2 = 1-1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 51.562mm
1個
779 税込857
7日以内出荷


差込角(inch)1/2 対辺(mm)80 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-80 全長(mm)110 質量(g)4240 外径(Φmm)115 寸法D1(mm)115 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)60
1個
67,700 税込74,470
翌日出荷

差込角(inch)1-1/2 対辺(mm)55 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-55 全長(mm)90 質量(g)2450 外径(Φmm)85 寸法D1(mm)85 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)44
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)54 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-54 全長(mm)84 質量(g)2340 外径(Φmm)84 寸法D1(mm)84 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)38
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)75 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-75 全長(mm)105 質量(g)3700 外径(Φmm)108 寸法D1(mm)108 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)56
1個
50,800 税込55,880
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)70 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-70 全長(mm)100 質量(g)3350 外径(Φmm)103 寸法D1(mm)103 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)52
1個
46,100 税込50,710
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)65 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-65 全長(mm)90 質量(g)3050 外径(Φmm)97 寸法D1(mm)97 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)48
1個
34,900 税込38,390
翌日出荷

差込角(inch)1-1/2 対辺(mm)50 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-50 全長(mm)84 質量(g)2400 外径(Φmm)79 寸法D1(mm)79 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)27
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)60 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-60 全長(mm)90 質量(g)2640 外径(Φmm)91 寸法D1(mm)91 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)43
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)58 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-58 全長(mm)90 質量(g)2510 外径(Φmm)88 寸法D1(mm)88 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)44
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-33 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)52.8 寸法D1(mm)52.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)46 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-46 全長(mm)70 質量(g)1010 外径(Φmm)69 寸法D1(mm)69 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)29
1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-34 全長(mm)62 質量(g)690 外径(Φmm)54 寸法D1(mm)54 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)32 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-32 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)51.5 寸法D1(mm)51.5 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)37 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-37 全長(mm)62 質量(g)735 外径(Φmm)57.8 寸法D1(mm)57.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺寸法(inch)1 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DE-8 全長(mm)38 質量(g)135 寸法L(mm)38 外径(Φmm)35.7 寸法D1(mm)35.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)14
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)85 適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75 エスコ品番EA164FB-85 全長(mm)90 質量(g)3378 外径(Φmm)117.8 寸法D1(mm)117.8 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)46
1個
42,300 税込46,530
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)36 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-36 全長(mm)62 質量(g)712 外径(Φmm)56.5 寸法D1(mm)56.5 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷