109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)6 差込角(inch)3/8” 全長(mm)26 外径(mm)12
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 適合ねじ六角ボルト、ナット
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
エコ商品
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 差込角(mm)6.35
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 全長(mm)22 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)25 差込角(mm)9.5 対辺(mm)6 アズワン品番64-6801-43 対辺6角 メーカー商品コード144-3596
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 長さ(mm)26 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0323
1個
729 税込802
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)41 仕上クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50 差込角(inch)1/4
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

10個組。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
質量(g)430 対辺(mm)5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14 差込角(inch)1/4
1セット
9,370 税込10,307
翌日出荷