193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 口金E11 コード長さ(cm)両側各25cm 取付ピッチ(mm)33 定格電圧(V)300 定格電流(A)3
1個
859 税込945
当日出荷

陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭光電機工業E11ハロゲンソケット
エコ商品
全長(mm)23.5 (ガラス球)ホワイト 口金E11 ガラス球径(mm)Φ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷

旭光電機工業E26-E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)51 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷

旭光電機工業E17→E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E11 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

寸法(mm)D2:21.8、L1:7.6、d:6.3 全長(mm)40 サイズE11 質量(g)47 外径(Φmm)12.6 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-36
1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷


全長(mm)32 サイズE11 外径(Φmm)12.6 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-94
1個
910 税込1,001
翌日出荷

旭光電機工業E39-E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)52 (ガラス球)ホワイト 口金E39 ガラス球径(mm)Φ44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1セット
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼 先端形状E型トルクス
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
1セット
20,980 税込23,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状12角 全長(mm)101 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。 ガラス球形式T10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)