商品豆知識
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類ナットドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入
全長(mm)235
材質(軸)特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成単品
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)1/4(6.35mm)
全長(mm)150
トラスコ品番816-5748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
質量(g)70
寸法L(mm)225
寸法D(mm)9.1
寸法H1(mm)25
商品構成単品
寸法H2(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
寸法L(mm)235
寸法H1(mm)38
商品構成単品
寸法H2(mm)122
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番369-4488
質量(g)100
差込角(mm)6.35
寸法A(mm)58
寸法S(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
種類ナットドライバー
深さ(mm)ボックス/18
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)グリップ:エルゴグリップ
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
軸長はロングタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
表面処理クロムメッキ
材質(軸)クロムモリブデン鋼
商品構成単品
軸長はショートタイプです。
軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
表面処理クロムメッキ
材質(軸)クロムモリブデン鋼
商品構成単品
差込角(mm)6.35
サイズ[[(+)]]No.2
トラスコ品番774-6148
全長(mm)25
質量(g)11
先端形状+
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)14
全長(mm)236
質量(g)152
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)11
全長(mm)236
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)13
全長(mm)236
質量(g)146
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)9
全長(mm)236
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)10
全長(mm)236
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥749
税込¥824
3日以内出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)8
全長(mm)236
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
軸径(Φmm)7
全長(mm)236
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥699
税込¥769
3日以内出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。
プラスビットとソケットのセットです。
トラスコ品番371-5345
セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人間工学に基づいたクロスハンドルはソフトな表面を持ち、手にぴったりフィットします、早回しのための円筒形ハンドル部分と実用的な吊り下げ穴付き、高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性、バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます、ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
用途ボルトの締め・緩め
全長(mm)239
質量(g)939
軸長(mm)125
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(6本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
先端形状マイナス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ