51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類ナットドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-3.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ナットドライバー 深さ(mm)ボックス/18 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
300 税込330
当日出荷

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-3.5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂 仕様透明ケース入 全長(mm)105 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-100 セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。 種類ナットドライバー 深さ(mm)ソケット/60 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS3.5MM ドライバー 3.5mm BONDHUS 動画あり
BONDHUSドライバー 3.5mm
エコ商品
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8282 軸径(Φmm)3.5 質量(g)45 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)22 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
699 税込769
8日以内出荷

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ハイソケットドライバー 5.0mm
エコ商品
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷

2種類のハンドルとビットやソケットが29点詰まった便利なセット品です。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。丈夫なハードケースが付属します。
付属品ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー150mm(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用エクステンションバー75mm(差込角1/4)、ハードケース トラスコ品番528-0437 セット内容ソケット:4、5、5.5、6、8、10、13mm、ビット:[[+]]PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40、ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー:150mm(六角シャンク6.35mm)、75mm(差込角1/4)ビット:(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/(-)3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40 材質工具鋼 差込角(mm)6.35 ソケット内容4~13mm セット数29点 ハンドル内容ラチェットハンドル、T型兼用ドライバーハンドル ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56 ソケット内容(mm)4、5、5.5、6、8、10、13
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ハイソケットドライバー 5.5mm
エコ商品
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
3日以内出荷

BROWN(平井工具)ナットドライバー
六角ボルト・ナット着脱専用です。
用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。 材質(軸)工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。
全長(mm)145 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340 商品構成セット品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33 ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース トラスコ品番528-0439 セット内容ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケースビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30 材質工具鋼 差込角(mm)6.35 セット数20点 ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドル ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56 ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
1セット
115,400 税込126,940
翌日出荷

凹型トルクスプラスとソケットヘッドネジ用の組み合わせプロファイルを備えた高品質Weraフラッグドライバー。小ネジにも高トルクがかけられます。刃先交換式インサートの交換に適しています。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。優れたグリップを実現する複数のコンポーネント。
サイズトルクスプラス部サイズ(IP):15 軸長(mm)47 六角(mm)3.5
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数38 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷

入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格 セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm 入組点数22 差込角(inch)3/8
1組(22個)
64,980 税込71,478
当日出荷

先端スリムでネジ穴が見やすい。段付きビットは幅の狭い場所での作業に適しています。一目でわかる、カラーリング付き。カラーリングでサイズの見分けが簡単。14.4V対応 (ドリル刃は不可)。
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7908-49
1組
7,440 税込8,184
翌日出荷

1000V絶縁工具セットです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に トラスコ品番825-2561 セット内容ドライバー(-)2.5、3、3.5、4mm、(+)1、2、3、T20、25、30、ソケット(9.5mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、22、XZNドライバーソケットM8、10、12、エクステンション74、126mm、ラチェットレンチ、ウォーターポンププライヤー250mm、ニッパー16 質量(kg)11.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×190×310
1セット
489,800 税込538,780
60日以内出荷

1セット
75,980 税込83,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様インパクト対応
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセット
29pcsの1/4SQ inソケットレンチセット。
セット内容ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、ドライバーソケット(+) PH1・PH2・PH3・PH4、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース) 質量(g)998 ケース寸法(mm)230×130×60 差込角(sq.)1/4inch
1個
99,980 税込109,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/4SQソケットレンチセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)、ディープソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)、マイナスドライバーソケット0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0mm(41K-0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0)、インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K-3・4・5・6・8)、プラスドライバーソケット1・2・3・4mm(44P-1・2・3・4)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116mm(404)、エキステンションバー54・100・150mm(405/2・4・6)、ユニバーサルジョイント38mm(407)、1/4”ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4”x3/8”アダプター(409) 質量(g)1045 差込角(sq.)1/4inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 材質(ケース)ポリエステル 入組点数57 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約10
1セット(1セット)
40,600 税込44,660
翌日出荷