超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質
名称グリセリン
色無色透明
色数30↓(ハーゼン)
密度1.257↑(20℃)
適合塩化物試験/還元性物質試験
仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
名称グリセリン
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
¥5,798
税込¥6,378
32日以内出荷
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32
計測単位mm
電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式超音波パルス反射方式
高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に
成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。
効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。
優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。
信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に
仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)
トラスコ品番773-6525
セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー
幅(mm)236
質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)
高さ(mm)167
奥行(mm)70
電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz
接続【探触子】BNCまたは大LEMO
ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD
内部メモリー内蔵メモリー100000ID
外部メモリー2GBmicroSDカード
バッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
30日以内出荷
用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。
トラスコ品番266-8861
幅(mm)50
容量(mL)45
高さ(mm)120
奥行(mm)35
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に
成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
名称グリセリン 特級
等級特級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧99.5
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-21
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5
内容量(L)0.6
容器スプレー缶
純度(%)99.99以上
内圧(MPa)0.75
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。
仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699
セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース
質量(g)431
外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)
電源単三電池×3(USB電源併用可能)
温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)
分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001
先端口径(Φmm)11
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名アクアソニッククリア
組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
関連キーワード