「ソニーmd」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32 セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン 電源UBSバスパワー(DC5V) 記録方式MP3 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

フロッピーを1枚ずつ個別に保管・収納。
適合フロッピーディスク 収納枚数(枚)10 材質P.S(ポリスチレン) クリアー 質量(g)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×99×9
1式(10枚)
709 税込780
当日出荷

日本レヂボンMDディスク
3WAY DISC 1WAY下面で研削。 2WAY側面で研削。 3WAY上面で研削。 外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!
用途レジボンエアグラインダ用
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 付属品取扱説明書 質量(g)約60 ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) スロット5個 ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


かさばるテープをデジタル保存でスッキリ!パソコン不要! 気になるラジオ放送をデジタル保存 忘れたくないことをメモ録!メモ代わりにサッとデジタル保存 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
付属品両耳イヤホン 質量(g)237 電源単三乾電池×2本(別売)、DC5V(AC/DCアダプター別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×85×39 機能カセットプレーヤー/再生・停止・巻き戻し・早送り、MP3レコーダー/再生(1曲リピート・全曲リピート)・停止・戻す・送る・録音 入力端子外部マイク入力端子 記録ファイル形式MP3・128kbps 受信周波数AM:530-1605kHz(オートスキャン方式)、FM:76-108MHz(オートスキャン方式) 対応メモリーカードmicroSDカード(16GB以下) スピーカーサイズ(mm)45
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Quick Depo(三菱自)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
4,320 税込4,752
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~6倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードあり タイプ1回録画用 種類BD-R レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB)25 入数10枚
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース・黒 タイプくり返し録画用 種類BD-RE レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB)25
1パック(20枚)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
タイプ1回記録用データ用 種類BD-R 構造片面1層 速度1~4倍速 レーベル面色ひろびろ美白レーベル 記憶容量(GB)25 適合プリンタインクジェットプリンタ
1パック(5枚)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 タイプくり返し録画用 種類BD-RE レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB)25
1パック(5枚)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途ブルーレイの録画用ディスクとして。 速度6倍速 記憶容量(GB)25 質量(kg)0.78 タイプ1回録画用 種類BD-R 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり) 録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間) 入数50枚 ケーススピンドルケース
1パック
3,298 税込3,628
当日出荷

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプくり返し録画用 種類BD-RE 構造片面2層 レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB)50
1パック(3枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
速度1~2倍速 ケース薄型5mmケース タイプくり返し記録用 種類BD-RE 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)25 適合プリンタインクジェットプリンタ
1パック(5枚)ほか
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
タイプくり返し記録用 種類BD-RE 構造片面2層 速度1~2倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)50 入数5枚 適合プリンタインクジェットプリンタ
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~4倍速 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmプラケース・透明 仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードあり タイプ1回録画用 種類BD-R 構造片面2層 レーベル面色ホワイト 録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB)50
1パック(5枚)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BD-R(Video) 1回録画用 130分、1-6倍速、50枚スピンドルケースタイプ。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタ対応(ワイド印刷エリア対応)。
記憶容量(GB)25 入数50枚 材質ポリカーボネート 質量(g)14.5 タイプ1回録画用 種類BD-R 速度1~6倍速 レーベル面色ホワイト サイズ(mm)Φ120×厚1.2 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース
1パック(50枚)
4,098 税込4,508
当日出荷

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 速度67m/s 取付部10穴
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
ミノルタMD・MC|SRマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。ミノルタMD・MC│SRマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着可能。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ミノルタMD・MC|SRマウント 変換内容ミノルタMD・MC│SRマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
ミノルタMD・MC│SRマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ミノルタMD・MC│SRマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ミノルタMD・MC│SRマウント 変換内容ミノルタMD・MC│SRマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷