309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.5 最大速度(m/sec)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバー 白
RoHS
使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:6N{0.6kgf}以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
12日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)5~40 速度範囲(m/s)0.5以下 ピストンロッド復帰力(N)3以下
1個
339 税込373
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

不二ラテックスソフトアブソーバー
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適度な衝撃吸収特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)5~40 最大吸収エネルギー(J)0.8 速度範囲(m/s)0.5以下 ピストンロッド復帰力(N)3以下 タキゲンコード13385
1個
226 税込249
当日出荷

RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き 構造調整式
1個ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂 アズワン品番64-9700-91
1個
389 税込428
当日出荷

ショックアブソーバー用フート金具 SMC CADデータあり
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストローク(mm)30 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)49 取付ねじサイズM25×1.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

L-621,L-622,L-623シリーズ専用ブラケットです。 アブソーバーの取り付けが容易になります。
材質POM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RJ06J ショックアブソーバ RJ06J SMC CADデータあり
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
材質/仕上特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
1個
169 税込186
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバー
RoHS
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・伸長方向で抗力が発生します。
用途キャビネット(引き戸) 材質ポリアセタール(POM) 仕上グレー色+白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク(mm)8 区分低速用 キャップキャップ無し 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバー
RoHS
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
用途キャビネット(引き戸) 材質ポリアセタール(POM) 仕上グレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ソフトアブソーバー
RoHS
・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。
用途事務機器、各種扉開閉用 材質ポリアセタール(POM) 仕上グレー色+ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

ストローク(mm)6 区分低速用 キャップキャップ無し 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1 最大抗力値(N)6370 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストローク(mm)6 最大吸収エネルギー(J)1.4 等価質量(kg)最大15 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2 オリフィス方式単孔式
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用 衝突速度範囲(m/sec)0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min)60
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用 キャップキャップ付き 衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)