28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。 コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。 書類を傷めないでしっかりガード
用途再生オレフィン系素材の軟質カードケース グリーン購入法適合 材質再生オレフィン系樹脂
1枚
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カードケース 軟質 モノタロウ 動画あり
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.6
1枚ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質PVC-P クリア 厚さ(mm)0.4
1枚
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)0.38
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様軟質(ソフト)タイプ 厚さ(mm)0.3
1枚
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸めても折り曲げても書類が傷まないソフトタイプ。
用途電話番号リスト、パンフレット、回覧板、チラシ、時刻表の保管。 サイズA4 材質軟質塩化ビニール 内寸(幅W×高さH)(mm)302×213
1枚
129 税込142
当日出荷

チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
厚さt(mm)0.3 材質PVC-P 仕様チャック付き、マチなし
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
仕様裏面マグネット付 材質軟質塩ビ製 厚さ(mm)1.2
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 272
1枚ほか
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

書類など両側に入る二つ折りのケースです。 見開きで閲覧でき便利です。
材質PVC-P シート厚さ(mm)0.4
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体にオレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。書類を傷めずしっかりガード。テレフォンリストや図面などの保管・回覧に最適です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの軟質カードケース10枚パックです。
サイズA4 質量(g)559 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×9×218 グリーン購入法適合
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ジョインテックスカードケース軟質
ジョインテックスカードケース。
(接着部分)透明※若干ピンク色になっています。 仕様JOINTEXオリジナル 材質軟質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 タイプソフト
1パック(10枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
用途図面・書類の保護や保管に最適。 材質軟質塩化ビニル
1枚
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.4 透明
1枚
45 税込50
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)PPソフトカードケース
RoHS
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。
材質再生ソフトPP製 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カードケース マグネットタイプ モノタロウ 動画あり
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。 材質軟質塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.8 仕様裏面マグネット付
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質軟質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.3 透明
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共栄プラスチックPPソフトカードケース
オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、地球にやさしい環境対応 クリア 材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製
1セット(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質カードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・使い方次第で、いろんな用途に使えます。
その他日本製 クリア 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
1セット(20枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。 光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可) 寸法(mm)Φ70×232 質量(kg)空中約1.2、水中約0.6 測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃ 精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃) センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ 材質(ケース)チタン2種 分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃ メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
1台
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に 自由な脱着スタイル 自由な撮影スタイル ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能 耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能 タッチパネルによって、直感的な操作が可能 手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー
測定視野角(°)70×70 空間分解能(mrad)5.3 測定距離範囲:10cm~∞ フォーカスフォーカスフリー 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) 測定波長(μm)8~14 画素数記録:240×240画素 フレームレート7.5Hz 測定温度範囲(℃)-20~350 温度分解能(℃)0.05 at 30 温度精度±2℃ or ±2%(指示値) 機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能 仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字 表示色・階調256/128/64/16階調 記録媒体SDカード、SDHC対応 データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録) インターフェイスUSB2.0(MTP) 表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式) 撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載) 外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず) 質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず) 動作環境【カメラヘッド】-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと) 保存環境カメラヘッド:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと) 振動1m落下 衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G) 防塵防水性能IP64相当 EMC規格CE適合規格(クラスA) 電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V~240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ) セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケース サービス分類レンタル
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質のダブルカードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・メニューカバーやブックカバーに最適なカードケースです。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・紙とケースのくっつきがなくなりました。
その他日本製 クリア 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品の装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメが付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。 ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
厚さ(mm)約17 質量(g)79 横幅(mm)約79 寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約158×157
1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)