21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。 全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4 材質PE(ロープ)、鉄(フック) 取扱説明書(1.5MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗 適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4 付属品白旗 適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型 材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

トリックロープ - P ユタカメイク 動画あり
結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに 長さ(m)6 材質PE+PP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2000ccクラス乗用車 切断荷重3.21t D型シャックル付
材質スチールワイヤー 寸法(mm)8 ブルー 長さ(m)約3.7 破断張力(t)3.21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m)4(伸張時) 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)2.15(ブースター) 定格電流(A)50 適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2)ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル 電圧(V)12/24 材質CCA(銅約64%) 仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に 材質PP 寸法(mm)180×600×12.5
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。 付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷