24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50% 19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。 当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。 国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30 直径(Φcm)約9 芯材スポンジ 材質(表面)ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。
用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。 仕様空気針注入式 材質PVC 質量(g)180 直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
欠品中

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷

WAKICRゴム球
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。 材質CRゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

秦運動具工業 (HATAS)ソフトバランスボール
全身の様々なエクササイズに活用できます。かんたんエクササイズマニュアル付きです。
材質PVC 質量(g)約98 寸法(Φmm)200 アズワン品番65-0554-22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

ティーボールに適したビニールボール
材質PVC 青、赤、黄 質量(g)30 直径(Φcm)約7.5 アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
829 税込912
当日出荷


空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール 耐荷重(kg)100 付属品空気注入用ストロー
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様空気圧調節:球技ボール針使用 材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用) 青・オレンジ・黄 質量(g)200 直径(Φcm)約15 アズワン品番64-9532-01
1組
2,398 税込2,638
6日以内出荷


アサヒ理化製作所ボールミル回転台
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合(ポット)Φ150 寸法(mm)250×230×200 回転数(min-1[r.p.m])50~650 電源AC100V・50/60Hz ローラー外径(Φmm)160 タイマー最長300時間
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

長時間かけてサンプルを粉砕していきます。ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
寸法適合ポットサイズ:120mmΦ 電源(V)AC100 50/60Hz 大きさ240×250×200mm 回転数50~650rpm タイマー最長300時間 ローラー130mm
1個(1個)
184,800 税込203,280
10日以内出荷

バランスラリー重視!裏ソフトラバー ファスターク C-1。 バランスラリーを重視した設計により、スピンとスピードのバランス良いラリー展開に実力を発揮します。 安定した台上プレーからのカウンターや、両ハンドドライブも自在に。 心地よい打球感と絶妙なバランス感覚はクセになります。 ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。 テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。 硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。 ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。 スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。 ファスタークシリーズ 性能比較 ・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。 ・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。 ◎C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。 ・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0) 分類テンション系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-025 仕様【ラバースピード】15.25speed、【スピン値】12.25spin
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランスラリー重視!裏ソフトラバー ファスターク C-1。 バランスラリーを重視した設計により、スピンとスピードのバランス良いラリー展開に実力を発揮します。 安定した台上プレーからのカウンターや、両ハンドドライブも自在に。 心地よい打球感と絶妙なバランス感覚はクセになります。 ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。 テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。 硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。 ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。 スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。 ファスタークシリーズ 性能比較 ・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。 ・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。 ◎C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。 ・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0) 分類テンション系 ブラック タイプ【ITTF公認番号】54-025 仕様【ラバースピード】15.25speed、【スピン値】12.25spin
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)