「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色ベージュ
密度(kg/m3)30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色混合色
密度(kg/m3)70±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
材質:モルトプレン(UL94HF-1)
片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。
椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。
高反発マットレスとしてもお使いいただけます。
ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)10~100
色紫
密度(kg/m3)53±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)80(77.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色黄
密度(kg/m3)35±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。
ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。
ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。
高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。
少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。
ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色混合色
密度(kg/m3)50±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。
もっちりした食パンのような感触です。
国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。
主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材
長さ(mm)100~1950
幅(mm)100~950
厚さ(mm)10~100
色白
密度(kg/m3)60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード